Menger RW 1010
Menger, RW 1010
MENGMACHINE RW 1010
Art.-nr. 07028410
EAN 4053479315225
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Traploos instelbaar toerental
Elektronische accelerator voor zachte krachtoverbrenging
Ergonomisch ontwerp
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Licht
- De handgreep is 50 mm verhoogd voor minimale vermoeidheid tijdens het werken
Bescherming tegen onbedoeld inschakelen van machine
Blokkering
Langere levensduur
Dankzij de koolborstels met automatische uitschakelfunctie
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Voor het mengen van vloeistof en poedergebaseerde materialen, zoals verf, mortel, lijm, gips en soortgelijke stoffen.
Minimale/maximale nominale spanning | 230 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1010 W |
Uitgaand vermogen | 505 W |
Stationaire snelheid 1e versnelling min./max. | 0-925 t/min |
Min./max. toerental bij nominale belasting 1e versnelling | 0-680 t/min |
Menghoeveelheid | 40 l |
Max. diameter menginrichting | 120 mm |
Machinegewicht | 4,7 kg |
Kabellengte | 4 m |