Menger
Mengmachine, RW 1400
MENGMACHINE RW 1400
RW1400
Art.-nr. 07028460
EAN 4050641856173
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oneindig instelbare snelheid
Elektronische versneller voor zachte vermogensafgifte
Ergonomische vormgeving
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Lichtgewicht
- De handgreep wordt 50 mm omhoog gebracht, voor moeiteloos werken
Bescherming tegen onbedoeld opstarten van de machine
Inschakelvergrendeling
Langere levensduur
Door koolborstels met automatische uitschakelfunctie
Beschikbaar in machineparkbeheersysteem ORSYfleet
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
In combinatie met de bijpassende mengkorf is dit robuuste apparaat geschikt voor alle materiaalviscositeiten.
Minimale/maximale nominale spanning | 230 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1400 W |
Uitgaand vermogen | 850 W |
Stationaire snelheid 1e versnelling min./max. | 0-660 t/min |
Min./max. toerental bij nominale belasting 1e versnelling | 0-440 t/min |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-660 / 0-920 t/min |
Menghoeveelheid | 90 l |
Max. diameter menginrichting | 160 mm |
Lengte x breedte x hoogte | 380 x 370 x 170 mm |
Machinegewicht | 5,6 kg |
Kabellengte | 4 m |