Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Membrane respirante WÜTOP® METAL SK

Bande de sous-toiture WÜTOP métalSK

Art. N° 0681001072

EAN 4053478255614

Prix affichés aux clients après connexion
Membrane respirante WÜTOP® METAL SK

Art. N° 0681001072

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 36 m2

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Membrane synthétique hautement respirante, triple couche, associée à un treillis de drainage tridimensionnel et un revêtement acoustique pour les toits en tôle



Insonorisant


  • réduction du bruit causé par la pluie et la grêle sur la couverture en tôle

  • améliore le confort de vie


Imperméable à l'eau


  • la couche de drainage permet l'élimination des condensats pouvant se former sous la couverture métallique et réduit le risque de corrosion

  • La membrane triple couche protège l'isolant thermique de la condensation ou des fuites pour le maintenir sec et fonctionnel


Bon degré de respirabilité


  • perméabilité élevée à la vapeur d'eau

  • favorise l'élimination de l'humidité accumulée à l'intérieur de l'isolant
Indication

Il est essentiel d'assurer une bonne ventilation et une évacuation libre de l'eau sous la couverture

EN 13859-1



Classification conforme à la norme UNI 11470-2015 : classe A

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté à la pose sur les toits avec couverture métallique, il constitue une base stable à l'installation, même en cas de capacités de charge élevées, comme la neige

Mode d'emploi

A appliquer sur le côté froid du toit, en contact direct avec l'isolant. Suivre attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit (voir verso)



Wütop® METAL SK est un tissu respirant insonorisant adapté aux toits métalliques. Le produit peut être posé directement sur la couverture d'isolant thermique ; il protège contre la pénétration d'humidité due aux condensats pouvant s'accumuler sous la toiture et il sert de couche insonorisante pour atténuer le bruit causé par la pluie ou la grêle. Installer Wütop® METAL SK parallèlement à la ligne des avant-toits, en le fixant à la sous-structure (à l'aide d'agrafes en acier inoxydable) en correspondance avec la zone de chevauchement des feuilles qui seront scellées avec le ruban adhésif intégré. La pose de la couverture doit être réalisée immédiatement après l'application du revêtement, afin d'empêcher que ce dernier ne soit endommagé par les rayons UV

Poids du revêtement par m²

450 g

Longueur de rouleau

24 m

Largeur de la roue

1,5 m

Zone

36 m²

Poids du rouleau

20 kg

Nombre de roues par palette

8 PCS

Matière

Polypropylène - PP

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,045 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

185 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

160 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

300 N

Force de traction transversale à 50 mm

250 N

Classe du matériau de construction

E

Design

Avec bandes auto-adhésives double face

Données techniques :
Description Test/norme Test/norme Valeur
Matériau Polypropylène
Densité de surface 430 g/m2 (150+280)
Densité 54 kg/m3.
Epaisseur 8 mm
Largeur de rouleau 1,5 m
Longueur de rouleau 25 m
Surface totale de rouleau 37,5 m2
Poids de rouleau 16,2 kg
Résistance à la traction EN12311-1 Long. 310 N/50 mm
Transv. 215 N/50 mm
Allongement à la rupture EN 12311-1 Long. 45 %
Transv. 70 %
Résistance à la déchirure des ongles EN 12310-1 Long. 170 N
Transv. 190 N
Etanchéité EN 1928 - EN 13111 W1
Résistance aux UV 3 mois
Perméabilité à la vapeur EN ISO 12572 Env. 1 000 g/m2/24 h.
Valeur Sd EN ISO 12572 0,02 m
Colonne d'eau EN 20811 >280 cm
Stabilité dimensionnelle EN 1107-2 < 2 %
Stabilité thermique EN 13859-1 De -40 à +80 °C
Classement de résistance au feu EN 13501-1 E
Flexibilité à basses températures EN 1109 -30 °C
Index vide 95 %
Réduction du niveau d'intensité sonore global pondéré A causé par la pluie battante LIA UNI EN ISO 140-18:2007 4,2 dB