Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio UV/Trio 2SK
Ecran de sous-toiture WÜTOP Trio UV 2SK
Art. N° 0681001173
EAN 4056807351483
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
WÜTOP Trio UV est une sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau dotée d'une membrane spéciale. Elle peut être posée directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.
Associée au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, elle peut être utilisée pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent.
Adapté à une utilisation en tant que toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur
4 semaines sans protection des coutures et des perforations, 8 semaines avec protection des coutures et des perforations
Technologie
Membrane non respirante à base de polypropylène pour toit 3 couches avec membrane fonctionnelle spéciale.
Sécurité
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement tout en protégeant la membrane intérieure grâce à sa structure à 3 couches.
Gains de temps et d'argent
Installation simple et rapide grâce aux papiers adhésifs intégrés (2SK)
Version spéciale pour ardoise
Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB/USB
Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB/USB
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisation en tant que membrane respirante (UDB) et membrane non respirante (USB)
WÜTOP Trio UV 2SK est utilisable en tant que membrane étanche à l'air
Poids du revêtement par m² | 150 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Zone | 75 m² |
Poids du rouleau | 14 kg |
Nombre de roues par palette | 28 PCS |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 0,06 m / conforme à la norme EN 1931 |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 190 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 200 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 310 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 300 N |
Convient comme couverture de toit préliminaire pour l'ardoise | 8 Semaines |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 8 Semaines |
Résistance aux UV | Maxi. 6mois |
Classe du matériau de construction | E |
Etanchéité des joints | Réussi |
Design | Avec bandes auto-adhésives |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!