Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Membrane de façade Stamisol Safe One

Membrane de façade STAMISOL Safe One

Art. N° 0681001199

EAN 4056807916149

Prix affichés aux clients après connexion
Membrane de façade Stamisol Safe One

Art. N° 0681001199
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
Membrane de façade noire non inflammable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints de 50 mm
  • Membrane de façade non inflammable Euroclass A2-s1, d0

  • Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité

  • Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent

  • Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique

  • Donne une façade ouverte avec plus de contraste et de profondeur
Indication Les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associées à des produits et accessoires de la gamme Stamisol Safe One.
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour tous les types de sous-structures (bois, métal, etc.)
Peut être collée à n'importe quel matériau de substrat
Pour les façades ouvertes et à barrage
Posée directement sur l'isolation thermique

Design

Sans bandes auto-adhésives

Poids du revêtement par m²

310 g

Longueur de rouleau

20 m

Largeur de la roue

265 cm

Zone

53 m²

Nombre de roues par palette

25 PCS

Matière

Fibre de verre

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 250 °C

Épaisseur

0,24 mm

Convient aux toitures/couvertures provisoires

2 Mois

Résistance aux UV

Permanent

Couleur

Noir

Classe du matériau de construction / conditions

A2, s1 d0 / conforme à la norme DIN EN 13501

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,12 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

220 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

220 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

1400 N

Force de traction transversale à 50 mm

1300 N

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
x 4 pcs
STAMCOLL SAFE adhesive

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-SAFE-310ML

Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane