Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Membrane de façade Stamisol Effect 2Tape

Membrane de façade STAMISOL Effekt

Art. N° 0681001146

EAN 4046777481495

Prix affichés aux clients après connexion
Membrane de façade Stamisol Effect 2Tape

Art. N° 0681001146

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 76 m2

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Membrane de façade hautes performances en 5 coloris pour une étanchéité esthétique des façades ajourées en bois et en métal avec une proportion maximale d'ouverture de 45 % de la surface de la façade et des largeurs d'ajourage maximum de 75 mm.

Robuste et durable


  • Résistance longue durée aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité

  • Respirante et résistante à la pluie battante

  • Elasticité permettant une installation très facile


Valeur ajoutée esthétique


  • Peut être associée à une façade à claire voie de façon tout à fait harmonieuse

  • Donne plus de contraste et de profondeur à la façade et lui confère un plus grand potentiel de conception créative


Excellente isolation thermique


  • L'isolant extérieur améliore le confort et dynamise le bilan énergétique du bâtiment

  • Protège l'isolant des infiltrations d'eau et de vent

  • Evite les risques de condensation
Indication

Les films de protection de toit et membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Etanchéification des façades

  • Etanchéification des façades fermées et partiellement ouvertes en bois ou en métal

  • installée directement sur l'isolation thermique

Poids du revêtement par m²

210 g

Longueur de rouleau

40 m

Largeur de la roue

190 cm

Zone

76 m²

Matière

PES - Polyester

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Résistance aux UV

Oui

Couleur

Rouge

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

250 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

250 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

350 N

Force de traction transversale à 50 mm

350 N