Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Membrane de façade STAMISOL EXTREME DW

Membrane de façade STAMISOL EXTREME DW

Art. N° 0681001149

EAN 4053479889351

Prix affichés aux clients après connexion
Membrane de façade STAMISOL EXTREME DW

Art. N° 0681001149
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
Membrane extrêmement durable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % et des largeurs de joints maximum de 100 mm
  • Extrêmement robuste avec résistance permanente aux rayons UV (test de 10 000 h), à la chaleur et à l'humidité

  • La membrane offre aux murs une protection durable contre l'eau et peut supporter des conditions extrêmement venteuses

  • Stimule l'attrait esthétique des habillages de façade en apportant contraste et profondeur

  • La membrane respirante prévient la condensation et facilite l'isolation thermique
Indication

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !


Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour tous les types de sous-structures (bois, métal, etc.)

  • Peut être collée sur n'importe quel matériau de support

  • Pour façades suspendues et ouvertes

  • Posée directement sur l'isolation thermique

  • Peut être collée sur n'importe quel matériau de support

Design

Avec bandes auto-adhésives

Poids du revêtement par m²

380 g

Longueur de rouleau

26 m

Largeur de la roue

2,5 m

Zone

65 m²

Nombre de roues par palette

45 PCS

Matière

Toile polyester

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Épaisseur

0,6 mm

Convient aux toitures/couvertures provisoires

24 Mois

Résistance aux UV

Permanent

Couleur

Noir

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,06 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

288 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

345 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

520 N

Force de traction transversale à 50 mm

470 N

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

Colle et produit d'étanchéité pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
Colle STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
x 4 pcs
Colle STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
x 1 pcs
Ruban adhésif STAMISOL

ADHSEALTPE-STAMISOL-BLACK-80MMX25M

Le ruban adhésif de couleur assortie pour membrane de façade STAMISOL colorée assure un collage sécurisé et durable
x 3 pcs