Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Membrane de façade STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE

Membrane de façade STAMISOL FA

Art. N° 0681001153

EAN 4053479070636

Prix affichés aux clients après connexion
Membrane de façade STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE

Art. N° 0681001153

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 65 m2

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Membrane résistante pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints maximum de 50 mm.
  • Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité

  • Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent

  • Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique

  • Donne une façade ouverte avec plus de contraste et de profondeur
Indication

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !


Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour tous les types de sous-structures (bois, métal, etc.)

  • Peut être collée à n'importe quel matériau de substrat

  • Pour les façades à claire-voie et à mur-rideau

  • Posée directement sur l'isolation thermique

  • Peut être collée à n'importe quel matériau de substrat

Design

Avec bandes auto-adhésives

Poids du revêtement par m²

290 g

Longueur de rouleau

26 m

Largeur de la roue

2,5 m

Zone

65 m²

Nombre de roues par palette

40 PCS

Matière

Toile polyester

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Épaisseur

0,5 mm

Convient aux toitures/couvertures provisoires

12 Mois

Résistance aux UV

Permanent

Couleur

Noir

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,05 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

200 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

180 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

280 N

Force de traction transversale à 50 mm

280 N

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban adhésif STAMISOL

ADHSEALTPE-STAMISOL-BLACK-80MMX25M

Le ruban adhésif de couleur assortie pour membrane de façade STAMISOL colorée assure un collage sécurisé et durable
x 3 pcs
Ruban détanchéité pour clous et vis

NLSEALTPE-STAMISOL-4,5X70MM-15M

Ruban autocollant assurant l'étanchéité des trous de vis et de clous
x 1 pcs
Colle STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

Colle et produit d'étanchéité pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
Colle STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
x 4 pcs
Colle STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.