Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Membrane de drainage et de protection pour l'étanchéité des structures

Membrane alvéolée de drainage et de protection

Art. N° 0993893003

EAN 4061975571663

Prix affichés aux clients après connexion
Membrane de drainage et de protection pour l'étanchéité des structures

Art. N° 0993893003
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
Membrane de drainage et de protection monocouche pour la protection de structures horizontales en contact avec le sol une fois l'étanchéité réalisée
  • Composants : Membrane alvéolée (PE-HD)

  • Evacuation fiable des eaux collectées et infiltrées

  • Imputrescible

  • Résiste aux racines et aux chocs

  • A mémoire de forme

  • Résiste aux eaux dures

  • Homologuée pour les applications sur réseau d'eau potable
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

La membrane de drainage et de protection est posée délicatement sur les surfaces d'imperméabilisation finies. Avec un revêtement bitumeux, la membrane alvéolée doit être posée avec les excroissances du mur. Pour les autres accessoires, elle sert uniquement de couche protectrice ; elle est généralement posée avec les excroissances au sol.


Au niveau des joints, la membrane doit se chevaucher sur au moins 10 cm. Au niveau des bords, la membrane doit être guidée env. 15 cm plus loin que la surface d'étanchéité et scellée contre la pénétration de saletés.


La pente doit être d'au moins 2 % en cas d'application horizontale. Tout contact avec des objets tranchants doit être évité.

Longueur

20 m

Zone

40 m²

Largeur

2 m

Hauteur des picots

8 mm

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 80 °C

Pression de pressage max.

200 kN/m²

Poids du revêtement par m²

400 g

Capacité d'écoulement d'eau par m

2 L/s

Nombre de plis

1 PCS