Membrane de découplage CERAfix® 205
Isolant contre les bruits de pas CERAfix 205
Art. N° 5875100205
EAN 4047376968257
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Facile à appliquer
- Facile à dérouler et à poser
- Se pose sans plis
- Expansion minimale en longueur et en largeur
Adaptée aux chantiers de construction et de rénovation
Application utilisant des adhésifs pour carreaux CERAfix. Utiliser une truelle brettée ZAB4
Mettre au rebut CERAfix 205 comme un déchet de construction.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour isoler les contraintes lors de la pose de dalles, de sols en pierre naturelle, de parquets prêts à l'emploi, de parquets massifs et de sols stratifiés Sur les supports uniformes et sur les supports critiques ou les supports présentant des résidus de colle et les chapes haute adhérence, comme celles que l'on retrouve souvent sur les chantiers de rénovation. CERAfix 205 permet de ponter les fissures très fines et les fissures de rétraction dans les supports minéraux mesurant jusqu'à 0,5 mm de large. La résistance aux fissures élevée du textile non tissé de découplage réduit les contraintes exercées sur le support et les maintient à l'écart du support supérieur posé ensuite.
CERAfix® 205 est une surface de pose offrant une capacité d'absorption uniforme, ce qui signifie que les tensions de cisaillement causées par un durcissement irrégulier de la colle peuvent être évitées.
Pour le découplage des systèmes de sous-plancher à couches minces avec CERAfix 222.
La surface doit être sèche, adaptée au collage et plane. Les anciens revêtements doivent assurer une adhérence suffisante sur la surface, c'est pourquoi les anciens revêtements élastiques et textiles décollés doivent être recollés. Retirer et compenser les anciens revêtements en céramique décollés. En général, les parquets anciens doivent être poncés. Apprêter les surfaces absorbantes et légèrement sableuses comme le ciment, le gypse, le béton, le plâtre, les plaques de plâtre, la maçonnerie, etc., avec CERAfix 101, CERAfix 102 ou CERAfix 103. Les bandes de tissu sont initialement positionnées sans collage et coupées grossièrement. Pour le collage, appliquer une fine couche de CERAfix 403 LFX ; insérer les bandes et les passer soigneusement au rouleau.
Matière | PES - Polyester |
Couleur | Verdâtre |
Epaisseur totale | 0,8 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Largeur de la roue | 1 m |
Poids du revêtement par m² | 0,16 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!