Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix® 305

Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix 305

Art. N° 5875100305

EAN 4047376968400

Prix affichés aux clients après connexion
Membrane d'étanchéité et de découplage CERAfix® 305

Art. N° 5875100305
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
Membrane d'étanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent

Peut être utilisée dans les classes de résistance à l'humidité A, B0



  • Etanchéité fiable avec une épaisseur de couche constante pour l'étanchéité intérieure

  • Excellente fixation adhésive

  • Hautement élastique

  • Très résistante à l'eau sous pression

  • Couche de produit d'étanchéité uniforme

  • Résistante à la chaleur et au vieillissement


Application simple et rapide


  • Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004

  • Peut être carrelée directement (méthode à lit fin)


Matériau de support en tissu polypropylène, sur le dessus et sur le dessous



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisée comme joint sous les carreaux et plaques en céramique, la pierre naturelle, la pierre artificielle dans les salles de bains, les cuisines, les sanitaires privés et publics. CERAfix 305 est adapté aux classes de contrainte A et C (construction spéciale) conformément aux critères d'inspection de conception et à la classe d'impact sur l'eau W0-I à W2-I (W3-I/construction spéciale) conformément à la norme DIN 18534 et à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "joint composite".

Mode d'emploi

Surface :


Sèche, porteuse, exempte de substances antiadhérentes (huile, graisse, poussière, autres impuretés).



Application :


Utiliser un joint de surface en forme de bande en conjonction avec les carreaux et les panneaux.



CERAfix 305 doit être encollé avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. colle pour carrelage PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 ou PLUS CERAfix 412.

Matière

Film polyéthylène

Matériau support

Toile en polypropylène

Couleur

Rouge

Longueur de rouleau

30 m

Largeur de la roue

1 m

Épaisseur

0,51 mm

Résistance à

Vieillissement

Allongement longitudinal max.

80 %

Allongement diagonal max.

120 %

Force de traction transversale à 50 mm

150 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

296,66 N

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Durée de stockage après production

24 Mois

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coin intérieur CERAfix® 306

INCRN-(CERAFIX-306)-120MM

Coin interne pour un scellement rapide et sécurisé des formations de coins sur les murs et les sols
x 25 pcs
Coin extérieur CERAfix® 307

SEALTPE-EXCORNER-(CERAFIX-307)-120MM

Coins externes pour un scellement rapide et sécurisé des formations de coins sur les murs et les sols
x 25 pcs
Garniture détanchéité pour sols CERAfix® 308

FLRSLEV-(CERAFIX-308)-450X450MM

Garniture d'étanchéité pour sols pour sceller les siphons au sol rapidement et de manière fiable
x 10 pcs
Manchon de tube étanche CERAfix® 309

WLSLEV-CERAFIX309-120X120MM

Collier mural pour une étanchéité rapide et sûre des transitions murales
x 25 pcs