Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mélangeur pour WIT-PE 500 et WIT-VM 250, 825 ml

Bec mélangeur pour WIT-PE 500
BEC MELANGEUR GRANDE PROF.-PLA-WIT-PE500

Art. N° 0903488101
EAN 4047376946255

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour cartouches WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1 400 ml) et WIT-VM 250 (825 ml)

Pour le mélange de composants de scellement chimique ou des deux "composants de la cartouche WIT-VM 250"



Convient aux scellements chimiques :


  • WIT-PE 500

  • WIT-VM250


Convient pour cartouche de mortier :


  • Côte à côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1 400 ml

  • Coaxiale (1:10) : 825 ml


Rallonges de mélangeur adaptées :


  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 16 x 2 000 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

243 mm

Diamètre

12 mm

Couleur

Blanc, Rouge

Adapté aux cartouches de scellement

WIT-PE 500, WIT-VM 250

Adapté au type de cartouche

385 ml côte-à-côte (1:3), 585 ml côte-à-côte (1:3), 1400 ml côte-à-côte (1:3), 825 ml côte-à-côte (1:10)