Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mélangeur électrique RW 1010

Mélangeur électrique RW 1010
MELANGEUR ELECTRIQUE RW 1010

Art. N° 07028410

EAN 4053479315225

Prix affichés aux clients après connexion
Mélangeur électrique RW 1010

Art. N° 07028410
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
Le mélangeur compact 1010 W avec turbine correspondant est idéal pour une vaste gamme d'applications de mélange jusqu'à un volume maximal de 40 litres

Vitesse réglable


Variateur électronique pour une transmission progressive de la puissance



Conception ergonomique


  • Poignée de forme ergonomique

  • Léger

  • Poignée surélevée de 50 mm pour réduire la fatigue lors de l'utilisation


Protection contre le démarrage involontaire de la machine


Sécurité de mise en marche



Durée de vie élevée


Balais de charbon avec fonction de coupure automatique

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le mélange de liquides et matériaux à base de poudre comme les peintures, le mortier, la colle, le plâtre et les substances similaires

Tension nominale min./max.

230 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1010 W

Puissance débitée

505 W

Vitesse à vide 1 min./max.

0-925 tr/min

Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale en 1re

0-680 tr/min

Volume de mélange

40 L

Diamètre de bac à agitation max.

120 mm

Poids de la machine

4,7 kg

Longueur de câble

4 m

Mélangeur électrique RW 1010 comprenant:
1 x
Raccord fileté M14

EMMANCHEMENT 5/8 - M14

Quantité: 1 x
1 x
Turbine Pour les matériaux adhésifs visqueux

TURBINE RII 120

Quantité: 1 x