Mélange de chiffon nettoyant en microfibre de coton
Tête de serpillère plate en microfibre de coton
Art. N° 0899900040
EAN 4065746082730
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Se compose d'une combinaison de franges et de poils
- Les franges extérieures transportent la saleté jusqu'au centre de la serpillère, tandis que les longs poils maintiennent les particules en place
- Le matériau, composé à 40 % de polyester, 40 % de microfibre et 20 % de coton, offre d'excellentes propriétés de glissement de la serpillère, avec une absorption de la saleté beaucoup plus élevée que celle des serpillères en coton classiques, ce qui rend cette serpillère particulièrement adaptée au nettoyage humide des sols très sales
- Les poches et le matériau de support sont fabriqués en fibres de polyester robustes
La recharge de serpillère peut être lavée en machine à une température de lavage maximale de 90 °C.
Fiches de données de sécurité(X)
La recharge de serpillère est particulièrement adaptée au nettoyage humide des surfaces très sales. En outre, la serpillère permet d'obtenir d'excellents résultats lorsqu'elle est utilisée sur des sols en bois huileux.
Fixer la recharge de serpillère humide sur le support magnétique (0891900030) et passer la serpillère à l'aide de la poignée télescopique (0891900031).
Poids du revêtement par m² | 1450 g |
Couleur | Gris |
Longueur x largeur | 410 x 120 mm |
Matière | Coton/microfibre/polyester |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!