Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Meerpuntssluiting met 4 grendels

Meerpuntssluiting met 4 grendels

Art.-nr. 0688524272

EAN 4052712750397

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meerpuntssluiting met 4 grendels

Art.-nr. 0688524272
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
Four deeply penetrating bolts make it very difficult to pry out the door
  • De boutvergrendeling maakt het lastiger om de deuren uit de kozijnen te tillen dankzij vier diep indringende grendels in het deurkozijn.

  • Het slot wordt geactiveerd door de profielcilinder en is voorzien van een zelfvergrendelende overbrenging, die ervoor zorgt dat de grendel of pal niet na één keer draaien wordt teruggeduwd.

  • Voorplaat met nano afdichting

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor houten opdekdeuren

Geschikt voor

Houten huisdeuren

Geschikt voor luchtopening

4 mm/12 mm (eurosponning)

Breedte frontplaat

20 mm

DIN-richting

DIN R/L

Doornmaat

80 mm

Afstand (handvat-slot)

92 mm

Noot

10 mm

Deurkrukhoogte

1020 mm

Kleur

Zilver mat

Oppervlakte

Geanodiseerd

Oppervlak dagschoot

Glanzend vernikkeld

Oppervlak van vergrendeling

Glanzend vernikkeld

Sluitgrendel met bout

Dubbele draai 20 mm

Type vergrendeling

Profielcilinder

Materiaal

Staal

Materiaal vangbout

Zinkspuitgietwerk

Materiaal grendel

ST

Lengte frontplaat

2200 mm

Dikte frontplaat

3 mm

Bovenfrontplaat kan worden ingekort met

300 mm

Breedte slotkast

96 mm

Slotkastdikte

16 mm

Breedte slotkast van de aangrenzende ladders

40 mm

Dikte slotkast van aangrenzende sloten

16 mm

Weerstandsklasse

Geschikt voor RC 2 (systeemcontrole vereist)

Normering

EN 14351-1, EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, DIN 18251-3

Goedkeuring

QM 343:2009

EG-conformiteitsverklaring (CE)

CE-label mogelijk met systeemcontrole

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY®plus 4 FBS RCS vensterbouwschroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken lenskop

SCHROEF-BOLVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X35/25

Speciale voldraad schroef met verzonken lenskop en remribben voor een naadloze bevestiging dichtbij randen. Voor het monteren van metaalbeslag op houten ramen en kozijnen zonder voorboren
x 1000 st
NP profielcilinder dubbel In systeem met 6 stiften

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X35MM

x 1 st
Grendelborgplaat

LOKPLT-F.DRLOK-W.POT-ADJ-SILVR

Met kom, verstelbaar. Voor houten deuren met een sponningruimte van 4 mm (houten deuren).
x 2 st
Hoekborgplaat v houten deur m. 4 mm sponningruimte

ANGLLOKPLT-F.WODR-R-SILVR-RBTAIR4MM

Holds the latch and bar
x 1 st
Hoekborgplaat v houten deur m. 4 mm sponningruimte

ANGLLOKPLT-F.WODR-L-SILVR-RBTAIR4MM

Holds the latch and bar