Meerpuntssluiting
MULTILOK-2BLT-SILVER-55-72-8-16
Art.-nr. 0688522122
EAN 4052712748103
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De boutvergrendeling maakt het lastiger om de deuren uit de kozijnen te tillen dankzij twee diep indringende grendels in het deurkozijn.
- Het slot wordt geactiveerd door de profielcilinder en is voorzien van een zelfvergrendelende overbrenging, die ervoor zorgt dat de grendel of pal niet na één keer draaien wordt teruggeduwd.
- Bovenfrontplaat kan 300 mm worden ingekort
Levertijd: ongeveer 12 werkdagen na ontvangst van de bestelling voor artikelnr. 0688522122; 0688522132; 0688522243; 0688522252.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
Datasheets(X)
Voor houten opdekdeuren
![]() | |
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement |
Geschikt voor luchtopening | 4 mm |
Breedte frontplaat | 16 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Doornmaat | 55 mm |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Noot | 8 mm |
Deurkrukhoogte | 1000 mm |
Kleur | Zilver mat |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Oppervlak dagschoot | Glanzend vernikkeld |
Oppervlak van vergrendeling | Glanzend vernikkeld |
Sluitgrendel met bout | Dubbele draai 20 mm |
Type vergrendeling | Profielcilinder |
Materiaal | Staal |
Materiaal vangbout | Spuitgietstaal met kunststof inzet |
Materiaal grendel | ST |
Lengte frontplaat | 2200 mm |
Dikte frontplaat | 3 mm |
Bovenfrontplaat kan worden ingekort met | 300 mm |
Slotkasthoogte | 213 mm |
Breedte slotkast | 70 mm |
Slotkastdikte | 15,5 mm |
Lengte slotkast van aangrenzende sloten | 150 mm |
Breedte slotkast van de aangrenzende ladders | 40 mm |
Dikte slotkast van aangrenzende sloten | 15,5 mm |
Weerstandsklasse | Geschikt voor RC 2 (systeemcontrole vereist) |
Normering | EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3 |
Goedkeuring | QM 343:2009 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | CE-label mogelijk met systeemcontrole |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!