Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mèche de charpente Power Bit Plus

Foret charpente Power Bit
MECHE-CHARPENTE-POWER-BIT-D20X165MM

Art. N° 0650620165

EAN 4038898310624

Prix affichés aux clients après connexion
Mèche de charpente Power Bit Plus

Art. N° 0650620165
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
Pour un travail rapide, économe en énergie et propre

Perçage à faible force


Rainure arrondie pour une excellente évacuation des copeaux



Trou propre sans arrachement


Pré-fraises performantes



Perçage sans effort


Une force minimale est nécessaire pour retirer la couronne de perçage grâce à sa pointe triangulaire non filetée (à partir de Ø 6-8 mm pour une longueur totale de 235-320 mm).



Gain de temps


Grâce à l'utilisation d'une fraise emboîtable à partir du Ø 12 mm pour un fraisage simultané d'une rondelle au cours du perçage.



Longueur utile de la couronne de perçage accrue


Possibilité d'utiliser une extension à partir d'un diamètre de 22 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

20 mm

Longueur

235 mm

Longueur utile

165 mm

Applicable avec extension

Non

Applicable avec adaptateur

Oui