Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mèche à bois HSS

Foret hélicoïdale bois HSS 6 pans
MECHE-BOIS-SPRL-HSS-S1/4"-D3-L70-AL35MM
ZEBRA

Art. N° 0650010300
EAN 4045727054284

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec queue 1/4", DIN 3126, forme C

Foret de qualité supérieure conçu en acier rapide (HSS) hautes performances 100 Cr6. Satisfait aux exigences les plus élevées en termes de précision et de durée de vie.



Conception spéciale pour les perceuses à main associées à un porte-embout



Fabrication selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle.


Perçage précis



Rectifié dans la masse


  • Perçage précis

  • Concentricité proche de 100 %

  • Aucune séparation de la tige hexagonale lorsque le foret chauffe


Pré-fraise en version longue (hauteur de pré-fraise 0,3-0,5 mm)


Ecarte et coupe les fibres du bois avant que le trou ne soit percé pour une finition propre.



Arêtes de coupe extrêmement affûtées


Perçage rapide et net



Facette arrière


  • Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)

  • Stabilité du foret améliorée
Indication

Pour les utilisations dans des matériaux abrasifs, comme les palettes recouvertes de plastique, une durée de vie moindre est à prévoir.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation universelle dans le bois massif, le bois collé, les panneaux MDF et les panneaux de particules.

Diamètre (Ø)

3 mm

Longueur

70 mm

Longueur utile

35 mm

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-embout/foret 1/4

PORTE EMBOUT 1/4 - L 60 MM

ZEBRA
Support à changement rapide, optimisé pour l'utilisation de forets et d'embouts (forme C 6.3, forme E 6.3 et doubles embouts), avec entraînement hexagonal 1/4".
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques