Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks

Mechanische veerspannerset universeel 9-delig
MECHAN. SPIRAALVEERCOMPR. SET UNI 10DLG

Art.-nr. 1952003620

EAN 4058794286519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks

Art.-nr. 1952003620
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
Voor het samendrukken van gemonteerde schroefveren, rechtstreeks op het voertuig.
  • Geschikt als hulpmiddel voor het verwijderen van MacPherson-veerpoten, voor achterasveren en voor afgebroken veren

  • Maakt het verwijderen van de veerpoot uit de klemboring in het ashuis mogelijk zonder dat verschillende extra asonderdelen hoeven te worden verwijderd of het subframe (steunframe) hoeft te worden neergelaten

  • Antislip omdat elke spindel rechtse en linkse schroefdraad heeft

  • Bespaart veel tijd en geld, omdat ingewikkelde wieluitlijning niet nodig is

  • De korte spindels maken het mogelijk om bijzonder lange achterasveren voor te spannen, zodat ze veilig en zonder restspanning kunnen worden verwijderd, bijvoorbeeld Ford Mondeo enz.


Leveringsomvang


  • 4 x veerbevestiging met kunststofcoating

  • 2 x M18-as, L = 300 mm

  • 2 x M18-as, L = 185 mm

  • 1 x hoogwaardig spindelvet
Opmerking

Tweedelige veerspanners zonder veiligheidsstangen zijn niet goedgekeurd voor gebruik in werkplaatsen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijvoorbeeld: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Skoda Oktavia, Seat Leon etc.

Spankracht

8000 N

Min./max. veerdiameter

100-300 mm

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie