Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mechanische momentsleutel 3/4 inch

Mechanische momentsleutel 3/4 inch
3/4IN MOMENTSLEUTEL 160-800 NM

Art.-nr. 1952001305

EAN 4250158135406

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mechanische momentsleutel 3/4 inch

Art.-nr. 1952001305
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
Zeer lange momentsleutel met omschakeling voor rechtsom/linksom aandraaien
  • Ontwerp van robuust staal

  • Eenvoudig en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien

  • Hoorbare en voelbare klik bij bereiken van moment voorkomt te ver aandraaien

  • Omschakelbaar tussen rechtsom en linksom aandraaien

  • Zeer lang ontwerp maakt krachtig werken mogelijk
Opmerking
  • Meetnauwkeurigheid: +/- 4% volgens EN ISO 6789:2003, met certificaat
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor toepassingen die een hoog koppel vereisen, zoals machinebouw, zware industrie, onderhoud en constructie van grote voertuigen en machines.

Opname

3/4 inch

Soort aandrijving

Vierkant

Lengte

1010 mm

Min. meetbereik koppel

160 Nm

Max. meetbereik koppel

800 Nm

Min./max. meetbereik koppel

160-800 Nm

Productgewicht (per stuk)

4600,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie