Mechanische deurcontactschakelaar
Deurcontactschakelaar 24 V mechanisch
Art.-nr. 0976504486
EAN 4062856509690
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Mechanische ingebouwde deurcontactschakelaar 24V voor inboren
- Functie: Aan/uit via mechanisch contact tussen de deur en de schakelaar
- Voor een plaatdiktes van 16 mm en hoger
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 24 V |
Max. uitgangsvermogen | 24 W |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LD2 |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte | 2500 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Hoogte | 5 mm |
Buitendiameter | 15,5 mm |
Installatiediameter | 12 mm |
Inbouwdiepte | 22,2 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |