Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Max bouchardeerbeitel

Bouchardeerbeitel Max
BOUCHARDEERBEITEL-MAX-L240-B50MM-16TANDS

Art.-nr. 0647967240

EAN 4065746617482

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Max bouchardeerbeitel

Art.-nr. 0647967240
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
Eendelige bouchardeerhamer met gereedschapshouder geschikt voor SDS-max.
  • Robuust ontwerp voor een goede levensduur en goede prestaties
Opmerking

De structuurafwerking van het oppervlak is afhankelijk van het aantal tanden en de duur van het toepassen van het bouchardeergereedschap en van de slagkracht.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Structuurafwerking van steen, beton, kunststof of natuurstenen oppervlakken

  • Voorbewerken van oppervlakken (waardoor hechtingslagen worden gecreëerd), bijvoorbeeld bij het herstellen van beton en asfalt

  • Verwijderen van overtollig beton

  • In het geval van massieve oppervlakken, kan ook worden gebruikt om rubberhoudende verf te verwijderen

Lengte

240 mm

Breedte

50 mm

Diepte

50 mm

Aantal tanden

16 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en hakhamer BMH 45-XE

BOOR/HAKHAMER BMH 45-XE

Krachtige en trillingsgedempte boorhamer/beitelhamer van 8 kg met SDS-max-opnameschacht.
x 1 st
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril