Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Max Longlife & Speed tegelbeitel

Tegelbeitel Max LS
TEGELBEITEL-MAX-LS-L380-B50MM

Art.-nr. 064786550

EAN 4065746590402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Max Longlife & Speed tegelbeitel

Art.-nr. 064786550
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
Hoogwaardige tegelbeitel van de volgende generatie met een optimale hoek en een ontwerp dat de ondergrond beschermt. Gereedschaphouder geschikt voor SDS-max.

Optimale bescherming tegen vastklemmen


Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.



Hoog afneemvermogen


Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.



Ergonomisch ontwerp en optimale hoek


  • Optimale werkpositie aan de muur en op de vloer

  • Optimale positionering in voegen

  • Bespaart tijd omdat de ondergrond minder beschadigd raakt


Tot 150% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen


Uitgebreid werkgebied

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het uitbreken van tegels. Ook geschikt voor licht metselwerk.

Lengte

380 mm

Breedte

50 mm

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie