Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Max Longlife & Speed spadebeitel

Spadebeitel Max LS
SPADEBEITEL-MAX-LS-L380-B50MM
ZEBRA

Art.-nr. 064786350
EAN 4065746590396

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige spadebeitel van de nieuwe generatie met gereedschapopname geschikt voor SDS-max.

Optimale bescherming tegen vastklemmen


Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.



Hoog afneemvermogen


Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.



Tot 170% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen


Uitgebreid werkgebied

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afbeitelen van plamuurlagen en losmaken van aarde, dekvloeren en bitumen.

Lengte

380 mm

Breedte

50 mm

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie