Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Max Longlife & Speed punt,- platte en spadebeitels, multipack 3-delig

Punt-/platte/spadebeitel Max LS multipack
BEITEL-MACHINE-SET-MAX-LS-MULTIPACK

Art.-nr. 0647860003

EAN 4065746590945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Max Longlife & Speed punt,- platte en spadebeitels, multipack 3-delig

Art.-nr. 0647860003
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
Premium new generation punt-, platte en spadebeitels met SDS-max opname in een handige multi-pack.
  • Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.

  • Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.

  • Tot 170% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Puntbeitel


Voor algemene sloop- en breekwerkzaamheden (spitsen, hakken, uitslaan, stoten, openbreken, uitbreken, enz.) Voor harde materialen, bijv. beton.



Platte beitel


lVoor algemene sloop- en breekwerkzaamheden (spitsen, hakken, uitslaan, stoten, openbreken, uitbreken, enz.) Voor zachtere materialen.Tevens bruikbaar voor het markeren van uit te breken metselwerk.



Spadebeitel


Verwijderen van plamuurlagen en losmaken van aarde, dekvloeren en bitumen.

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Inclusief Max Longlife & Speed punt,- platte en spadebeitels, multipack 3-delig:
1 x
Max Longlife & Speed puntbeitel

PUNTBEITEL-MAX-LS-L400MM

Omschrijving:
400 mm
Premium next generation puntbeitel SDS-max. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Max Longlife & Speed platte beitel

PLATTEBEITEL-MAX-LS-L400-B25MM

Omschrijving:
Breedte: 25 mm; 400 mm
Premium next generation plattebeitel SDS-max. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Max Longlife & Speed spadebeitel

SPADEBEITEL-MAX-LS-L380-B50MM

Omschrijving:
Lengte: 380 mm
Hoogwaardige spadebeitel van de nieuwe generatie met gereedschapopname geschikt voor SDS-max.
Hoeveelheid: 1 x