Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Max Longlife & Speed platte beitel

Platte beitel Max LS
PLATTEBEITEL-MAX-LS-L400-B25MM

Art.-nr. 0647862425

EAN 4056807456591

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Max Longlife & Speed platte beitel

Art.-nr. 0647862425
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
Premium next generation plattebeitel SDS-max. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.

Geoptimaliseerde bescherming tegen vastklemmen


Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.



Hoog afnamevermogen


Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.



Tot 170% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen


Langere werklengte

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor algemene sloop- en breekwerkzaamheden (spitsen, hakken, uitslaan, stoten, openbreken, uitbreken, enz.). Voor zachtere materialen. Tevens bruikbaar voor het markeren van uit te breken metselwerk.

Lengte

400 mm

Breedte

25 mm

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie