Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

Snijplaat, HSCo M-draad, genitreerd
SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5
ZEBRA

Art.-nr. 0652556050
EAN 4061975220653

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).

Flexibel gebruik met accu boor-/schroefmachines en op de draaibank


De standaard snijplaten met een buitendiameter van 25x9 mm maken tijdbesparend, nauwkeurig snijden (M3–M10) en repareren (M3–M12) mogelijk van buitendraad in de 3-klauwplaat in combinatie met de speciaal ontwikkelde adapter.



Kostenbesparend gebruik met de hand


In plaats van vijf gereedschappen is slechts één snijplaathouder vereist voor het handmatig snijden van buitendraad M3–M12.



Uitstekende prestaties


  • Tot drie keer langere levensduur dankzij de 5% kobaltlegering, oppervlaktenitratie en nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie

  • Uitstekende spaanafvoer in snijrichting dankzij de schilaansnijding


Kan nagenoeg in alle materialen worden toegepast


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met geoptimaliseerde spaanhoek



Hoge mate van procesbetrouwbaarheid


dankzij het geslepen en genitreerde oppervlak en een langere snede



Gemakkelijk in het gebruik


  • Eenvoudiger snijden met een lager moment dan met conventionele snijplaten

  • Minder wrijving dan conventionele snijplaten

  • Te gebruiken aan beide zijden dankzij de tweezijdige snede
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.

  • De snijplaten zijn geschikt voor handmatig gebruik met conventionele snijplaathouders en voor gebruik met accu-boorschroefmachines en op de draaibank (in combinatie met artikel 0659 990 001).

  • Let bij handmatig gebruik op het volgende: De snijplaat wordt ter hoogte van het middelste schroef in de snijplaathouder geplaatst. De schroeven worden vastgedraaid met een schroevendraaier. De snijplaat wordt verticaal op het werkstuk geplaatst. Aan beide zijden te gebruiken. Na twee omwentelingen kan de snede worden doorgebroken door kortstondig terugdraaien.

  • Voor gebruik in accu-boorschroefmachines of draaibanken dient u de bedieningsinstructies van de adapter in acht te nemen die speciaal voor dit onderdeel is ontwikkeld 0659999001.

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Genitreerd

Draadtype

Metrisch draad

Vorm

B

Tolerantieklasse

6g

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M5

Spoed

0.8 mm

Buitendiameter

25 mm

Hoogte

9 mm

Te bewerken materiaal

Gietijzer

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Snijplaathouder DIN EN 22568 Performance

SNIJPLAATHOUDER-EN22568-PERFM-25X9MM

ZEBRA
Hoogwaardige snijplaathouder van gegoten zink voor het monteren van ronde snijplaten conform DIN EN 22568, DIN EN 24231 en fabrieksstandaard met nieuw ontworpen, versterkte behuizing, en zwart gecoate handgrepen van staal voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Snijplaathouder DIN EN 22568 Performance

SNIJPLAATHOUDER-EN22568-PERFM-38X14MM

ZEBRA
Hoogwaardige snijplaathouder van gegoten zink voor het monteren van ronde snijplaten conform DIN EN 22568, DIN EN 24231 en fabrieksstandaard met nieuw ontworpen, versterkte behuizing, en zwart gecoate handgrepen van staal voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Snijplaathouder DIN EN 22568 Performance

SNIJPLAATHOUDER-EN22568-PERFM-45X18MM

ZEBRA
Hoogwaardige snijplaathouder van gegoten zink voor het monteren van ronde snijplaten conform DIN EN 22568, DIN EN 24231 en fabrieksstandaard met nieuw ontworpen, versterkte behuizing, en zwart gecoate handgrepen van staal voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Snijplaathouder DIN EN 22568 Performance

SNIJPLAATHOUDER-EN22568-PERFM-55X22MM

ZEBRA
Hoogwaardige snijplaathouder van gegoten zink voor het monteren van ronde snijplaten conform DIN EN 22568, DIN EN 24231 en fabrieksstandaard met nieuw ontworpen, versterkte behuizing, en zwart gecoate handgrepen van staal voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks

HOUD-SNIJPLAAT-ASS-ACCU-(M3-M8)

ZEBRA
Innovatieve, hoogwaardige stalen adapter, inclusief geschikte snijplaatgeleiders M3-M8 voor snel en optimaal snijden en repareren van buitendraad met accu-boorschroefmachines en draaibanken in combinatie met HSS Performance en HSCo multi-performance snijplaten in de maat 25x9 mm.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen