Material processing set for cargo, 62 pieces comprenant:
10
x
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable
DISQUE À LAMELLES ZÉBRA-D125MM-G40
Description:
Grain: 40; Diamètre: 125 mm; Alésage: 22.23 mm
Avec forme et disposition des segments brevetées. Durée de vie extrêmement longue associée à un taux d'enlèvement du matériau très élevé. Spécialement adapté pour le meulage des arêtes.
Quantité:
10
x
1
x
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Heavy Duty
5 LAMES S SABRE MET 3 HEAVY DUT 1,8-2,6
Description:
Idéale pour les applications intensives, par exemple tôles et tuyaux épais
Quantité:
1
x
1
x
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN oxide 25 pcs
DRL-MET-SET-DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5
Description:
Forets haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte. Disponible dans le coffret ORSY®.
Quantité:
1
x
25
x
Disque de coupe Speed pour lacier
DISQUE PLT.SPEED TR.ACIER 125X1,0X22
Description:
125 mm; Épaisseur: 1.0 mm; 125 x 1,0 mm
Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
Quantité:
25
x
25
x
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable
DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22
Description:
125 mm; Épaisseur: 1.0 mm; 125 x 1,0 mm
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Quantité:
25
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.