Material processing set for cabinet makers, 53 pcs comprenant:
50
x
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
ABRASIF KP PERFECT D150 21TR P80
Description:
Grain: P80
Pour le ponçage préalable du bois tendre et du bois dur non traité, de MDF, des panneaux à copeaux et en bois (OSB), des panneaux plaqués et contreplaqués.
Quantité:
50
x
1
x
Lame de scie sauteuse, bois, trois étoiles Multiblade
STICHSAEBLA-HO-40STK-MULTIBLADE-90MM
Description:
Pas de la denture min./max.: 2-3 mm; Longueur utile: 90 mm
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
Quantité:
1
x
1
x
Assortiment de forets plats pour bois 6 pièces 6 pièces
DBIT-FL-SORT-WO-(D10-25MM)-L150MM-6PCS
Description:
Assortiment de 6 pièces pour bois. Perçage jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec un foret plat standard.
Quantité:
1
x
1
x
Kit de scie Starlock
STARLOCK STARTER SET
Description:
Kit de démarrage avec lames de scie Starlock dans une boîte de stockage pratique pour l'usinage d'une grande variété de matériaux sur le chantier
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.