Materiaallade antislip OrgaAer
OrgaAer pennenbak antislip
PENNENBAKJE BUREAU PLA ZWART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inbouwmaat: 392 mm
Antislip en geluidsarme coating op de bodem
Zachte delen zijn opgespoten
Geen verlies van nuttige diepte
Geschikt voor Dynamic gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider OrgaAer
Individuele eigenschappen
Montage zonder gereedschap
Snelle montage en demontage
Levertijd: 7 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Kleur | Gitzwart, vergelijkbaar met RAL 9005 |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlakte | Blank |
Breedte (B) | 370 mm |
Hoogte (H) | 30 mm |
Diepte (T) | 478 mm |