Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Materiaalbewerkingsset cargo 62-delig

Materiaalbewerkingsset cargo 62-delig
PAKKET CARGO

Art.-nr. 0988019019

EAN 4066782482256

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaalbewerkingsset cargo 62-delig

Art.-nr. 0988019019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

62 st

Inclusief Materiaalbewerkingsset cargo 62-delig:
10 x
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS

LAMSCH-LL-ST/RVS-ZKS-VLAK-K40-D125

Omschrijving:
Korrel: 40; Diameter: 125 mm; Asgat: 22.23 mm
Met gepatenteerde lamellenvorm en plaatsing. Zeer lange standtijd in combinatie met een zeer grote materiaalafname. Met name geschikt voor het slijpen van randen.
Hoeveelheid: 10 x
1 x
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, heavy duty

SZB-MET-5STK-(HEAVY DUTY)-200X(1,8-2,6)

Omschrijving: Ideaal voor zware toepassingen, zoals dik plaatmetaal en pijpen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN oxide, 25-delig

BO-MET-ASS-DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5

Omschrijving: Nauwkeurige hoogwaardige boren voor het bewerken van roestvast staal (zoals V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene, brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Hoeveelheid: 1 x
25 x
Doorslijpschijf Speed Voor staal

DOORSL-SP-BLAUW-STAAL-RECHT-1,0-D125

Omschrijving:
125 mm; Dikte: 1.0 mm; 125 x 1,0 mm
Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D125MM

Omschrijving:
125 mm; Dikte: 1.0 mm; 125 x 1,0 mm
Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
Hoeveelheid: 25 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie