Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit

Mastic d'étanchéité pour pierres naturelles
MAGRANAT-MANHATTEN

Art. N° 08933503

EAN 4045989449958

Prix affichés aux clients après connexion
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit

Art. N° 08933503
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
Produit d'étanchéité spécial pour pierres naturelles telles que le marbre et le granit, pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur ainsi que dans les zones sanitaires

Excellente compatibilité avec la pierre naturelle


Avec les mastics conventionnels, des décolorations sur les bords se produisent fréquemment en raison des huiles de silicone. Grâce à sa formulation spéciale, le produit d'étanchéité pour pierre naturelle est le seul produit d'étanchéité qui empêche ces types de décolorations.



Excellente adaptation aux contraintes élevées en extérieur


Très bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV




Elasticité permanente

IndicationCouleur affichée à titre indicatif uniquement. Pour sélectionner précisément la couleur, merci d'utiliser nos nuanciers.


Informations spéciales sur la compatibilité du verre isolant :


Le produit d'étanchéité pour pierre naturelle doit uniquement être utilisé avec un primaire pour mastic. En cas d'utilisation de verre traité, il convient de vérifier au préalable la compatibilité. Excellentes propriétés adhésives sur la plupart des verres utilisés dans la production de verre isolant, par ex. le verre en feuille, le verre feuilleté et traité, les réhausses en aluminium, etc.



Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102.


En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages existants, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, un test préalable doit toujours être réalisé. Retirer l'excès d'agent de lissage des surfaces. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur translucide est prévue pour être laiteuse/trouble. N'entraîne pas de salissures autour des bords de la pierre naturelle. (Migration de l'adoucisseur du mastic d'étanchéité sur la pierre naturelle. Si la surface est sale, il est possible que le produit d'étanchéité ne puisse pas être complètement retiré, ce qui peut entraîner une décoloration de la surface.) Le produit d'étanchéité pour pierre naturelle n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités.


Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d'étanchéité après le traitement, l'utilisateur doit s'assurer que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. 5995000403Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser le nuancier réf.

Testé conformément à la norme EN 15651 Parties 1, 2, 3 et 4


  • Comportement au feu : Classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 10 %

  • Comportement à la traction sous précontrainte : Réussi

  • Adhérence/dilatation en cas immersion dans l'eau : Réussi

  • Adhérence/dilatation après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi

  • Comportement à la traction à -30 °C : ≤ 0,9 MPa

  • Comportement à la traction sous précontrainte à -30 °C : Réussi

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour jointoyer les pierres naturelles, comme le granit et le marbre

  • Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

  • Convient aux systèmes photovoltaïques

Il convient de s'assurer que l'échange d'air s'effectue en conséquence pendant la phase de durcissement. En outre, éviter tout contact direct entre les conducteurs et le produit d'étanchéité.


  • Convient au verre de sécurité feuilleté
Mode d'emploi

Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Couleur

Manhattan

Base chimique

Silicone neutre, base oxime

Densité

1,03 g/cm³

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 120 °C

Pré-traitement de surface requis

Pas sur la pierre naturelle, peut entraîner une décoloration

Odeur/parfum

Parfum délicat

Déformation maximale admissible

25 %

Allongement à la rupture min.

150 %

Conditions d'allongement de rupture

pour film de 2mm

Temps de formation de peau min.

10 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation

2,5 mm/d

Conditions de polymérisation

23°C et 50% d'humidité relative

Surcouchable avec peinture/vernis

Non

Résistance aux UV

Oui

Durée de stockage après production

18 Mois

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Propriétés fongicides

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel, haute performance

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception semi-ouverte de haute qualité, en tôle d'acier et poignée ergonomique en plastique
x 1 pcs
Pistolet de calfeutrage manuel pour cartouches Basic

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception simple, semi-ouverte, en tôle d'acier avec montants rivetés
x 1 pcs
Kombifix pistolet pneumatique pour cartouches Pour les cartouches de 310 ml

KOMBIFIX-DRUCKLUFTPISTOLE

Application combinée possible (produit d'étanchéité standard et produit d'étanchéité pulvérisable)
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nuancier pour mastics détanchéité

COLCARD-SEAL-BOARD-A4-(SIL-NATSTN 4IN1)

Nuancier pour sélection de teintes
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 6MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 10MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 15MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 20MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 30MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 25 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 40 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 50 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Lisseur de joint forme géométrique avec bords biseautés

JNTSMTHR

Avec ses bords biseautés, le lisseur de joint est particulièrement adapté aux applications sanitaires
x 5 pcs
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

PRODUIT DE LISSAGE- SPRAY 400ML

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

BIDON PRODUIT LISSAGE SP.SILICONE 5L

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.