Mastic silicone neutre base alcoxy
Mastic silicone neutre base alcoxy
SILICONE NEUTRE-TRANSP. GRISÂTRE-310ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mastic silicone spécial menuiserie aluminium.
- Très grand teint
- Résistant aux intempéries
- Mousse stable, de structure épaisse, non fragile et sans fissures
- Elasticité permanente après durcissement
- Adhère à tous les matériaux de construction courants (sauf PP, PE et PTFE)
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les joints de construction, les joints de raccord sur les éléments de construction en bois, en métal et en plastique, les joints d'étanchéité verre/cadre sur le bois, l'aluminium et les joints de dilatation sur le PVC entre des matériaux de construction de nature différente.
Les surfaces d'application doivent être saines, propres, sèches et exemptes de graisse. Pour de meilleurs résultats, enduire de primaire les substrats poreux. Fixer la cartouche directement sur le pistolet sans forcer et appliquer le contenu sur la zone à traiter. S'assurer que le joint est complètement rempli. L'application d'une solution de nettoyage douce améliore la qualité du raccord. Après avoir lissé le joint, retirer rapidement les résidus de colle pour empêcher que le produit appliqué ne sèche dans le joint.
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Polysiloxane |
Propriétés fongicides | Non |
Couleur | Gris transparent |
Temps de formation de peau min. | 8 min |
Résistance aux UV | Oui |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Densité | 1,03 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à 150 °C |
Compatibilité peinture | Oui |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Dureté Shore A | 16 +/-2 |
Allongement à la rupture min. | 400 % |
Conditions d'allongement de rupture | conforme à la norme DIN 53504 |
Classe du matériau de construction | B2 |
DIN | 4102 |
Nombre par palette | 1152 PCS |