Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic silicone neutre base alcoxy

Mastic silicone neutre base alcoxy
SILICONE NEUTRE-NOIR-310ML

Art. N° 089231015
EAN 4055375489222

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Adhérence exceptionnelle multisupport.
Mastic silicone spécial menuiserie aluminium.
  • Très grand teint

  • Résistant aux intempéries

  • Mousse stable, de structure épaisse, non fragile et sans fissures

  • Elasticité permanente après durcissement

  • Adhère à tous les matériaux de construction courants (sauf PP, PE et PTFE)

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les joints de construction, les joints de raccord sur les éléments de construction en bois, en métal et en plastique, les joints d'étanchéité verre/cadre sur le bois, l'aluminium et les joints de dilatation sur le PVC entre des matériaux de construction de nature différente.

Mode d'emploi

Les surfaces d'application doivent être saines, propres, sèches et exemptes de graisse. Pour de meilleurs résultats, enduire de primaire les substrats poreux. Fixer la cartouche directement sur le pistolet sans forcer et appliquer le contenu sur la zone à traiter. S'assurer que le joint est complètement rempli. L'application d'une solution de nettoyage douce améliore la qualité du raccord. Après avoir lissé le joint, retirer rapidement les résidus de colle pour empêcher que le produit appliqué ne sèche dans le joint.

Type de récipient

Cartouche

Contenu

310 ml

Base chimique

Polysiloxane

Couleur

Noir

Temps de formation de peau min.

8 min

Résistance aux UV

Oui

Déformation maximale admissible

25 %

Densité

1,26 g/cm³

Odeur/parfum

Inodore

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Durée de stockage après production

12 Mois

Température de mise en œuvre min./max

5 à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 à 150 °C

Compatibilité peinture

Non

Surcouchable avec peinture/vernis

Non

Dureté Shore A

17 +/-5

Allongement à la rupture min.

400 %

Classe du matériau de construction

E