Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic pour joints et surfaces WF

Mastic pour joints et surfaces, WF

Art. N° 089260018

EAN 4046777238600

Prix affichés aux clients après connexion
Mastic pour joints et surfaces WF

Art. N° 089260018
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
Mastic prêt à l'emploi pour constructions intérieures sèches, conforme à la norme EN 15824

Excellentes propriétés de remplissage



Prêt à l'emploi


  • Facile à appliquer

  • Pas d'outils de mélange requis

  • La poudre et l'eau ne se renversent pas

  • Sans résidus

  • Gain de temps

  • Niveau élevé et constant de qualité


Grâce aux grains fins, le mastic est facilement malléable



Respectueux de l'environnement


  • Les outils de travail peuvent être nettoyés à l'eau

  • Sans solvant
Indication

Lors du ponçage, porter un masque pour poussières fines.



Stocker le mastic pour joints et surfaces WF dans un endroit frais, mais non exposé au gel. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le mastic pour joints et surfaces WF convient au remplissage et à l'enduit des plaques de plâtre dans les constructions intérieures sèches pour les murs et les plafonds (avec double platelage dans la première couche) et pour les travaux d'enduit en intérieur à partir de Q2 avec du béton, du béton cellulaire et des briques calcaires. Le mastic est aussi idéal pour le comblement des surfaces.



Comme le produit n'est pas résistant à l'abrasion, il est déconseillé de l'utiliser comme revêtement de finition ou dans les pièces humides.

Mode d'emploi

La surface doit être propre, rigide, sèche et exempte de poussière, de graisse et de corps étrangers. Le mastic pour joints et surfaces WF est appliqué uniformément avec une spatule en acier à une température minimale de +5 °C. Ensuite, poser les bandes en fibre de carbone dans le mastic frais, puis les recouvrir de mastic. L'épaisseur maximale de la couche est de 3 mm. Porter des lunettes de protection pour le ponçage. Eliminer soigneusement la poussière de la surface poncée avant d'appliquer le papier peint ou la peinture. Pré-enduire la surface comblée avant de poser le papier peint.



Consommation de matériau :


Comblement des surfaces : 1 litre/m2 pour une épaisseur de couche de 1 mm

Base chimique

Eau

Densité

1,8 kg/l

Agent adhésif

Latex

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Solvant

Eau

Taille de grain

0,10 mm

Couleur

Blanc

Temps de séchage min./max.

2 h-3 h

Mastic

Marbre dolomite blanc

Teneur en solides min.

52 %

pH

9

Contenu

10 L

Type de récipient

Seau

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de temps de séchage

à 20°C et 50% d'humidité relative par épaisseur de couche de 1mm

Inflammable

Non, pas de propagation ni d'alimentation de l'incendie

Sans solvant

Oui

Pouvoir adhésif min.

0,9 N/mm²

Accessoires requis

Papier abrasif, réf. 0584...

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bande de renfort en fibre de verre

BANDE GRILLAGÉE ADHÉSIVE 48MM X 90M

Pour le remplissage des plaques de plâtre et pour combler les trous et les fissures
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection tricoté en coton

PROTGLOV-SPEC-COTTON-SZ8

Gant en coton fin pour travaux de montage légers ou comme sous-gant
x 12 pcs
Gant de protection tricoté en coton

GANT-TRICOT-COTON-TAILLE-10

Gant en coton fin pour travaux de montage légers ou comme sous-gant
x 12 pcs
Gant de protection tricoté en coton

GANT PROTECTION-SPEC-COTON-T12

Gant en coton fin pour travaux de montage légers ou comme sous-gant
x 12 pcs
Papier abrasif auto-aggripant corindon à leau Oxyde daluminium

PAPIER ABRAS.EAU ALOX.230X280 P180

x 50 pcs
Spatule à manche à vis

SPATULE À POIGNÉE TOURNANTE

Idéale pour le remplissage des joints sur plaque de plâtre. L'embout pour empreinte cruciforme convient pour un vissage rapide.
x 1 pcs
Couteau à enduire projeté, manche souple

SPATULE DE SURFACE, 170MM

Idéal pour le lissage du plâtre ou des mastics
x 1 pcs
Couteau à enduire projeté, manche souple

SPATULE DE SURFACE, 285MM

Idéal pour le lissage du plâtre ou des mastics
x 1 pcs
Couteau à enduire projeté, lame double

SRFSPTLA-SST-BEECH-B200MM

Lame légèrement arrondie pour une application de mastic sans épaulement
x 1 pcs
Couteau à enduire projeté, lame double

SRFSPTLA-SST-BEECH-B270MM

Lame légèrement arrondie pour une application de mastic sans épaulement
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.