Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic hybride polyvalent SMP XTREME

Mastic hybride SMP Xtreme
MASTIC SMP XTREM BLANC 290 ML

Art. N° 0893237130

EAN 4046777767964

Prix affichés aux clients après connexion
Mastic hybride polyvalent SMP XTREME

Art. N° 0893237130
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
Mastic d'étanchéité et colle élastique à base de SMP pour les grandes surfaces de fixation ainsi qu'une résistance aux températures élevées

Temps de formation de peau long


  • Idéal pour les grandes zones

  • Les pièces jointes peuvent être repositionnées

  • Pour le collage et/ou l'étanchéité de composants complexes


Résiste brièvement aux températures élevées


Adapté aux peintures en poudre



De nombreuses applications possibles


  • Excellentes propriétés d'adhérence sur une gamme de surfaces

  • Bonne stabilité aux UV et aux intempéries en extérieur

  • Non corrosif sur les métaux

  • Convient aux opérations de fixation et d'étanchéification dans les usines de transformation des aliments (ISEGA)


Joint colle élastique


  • Compense la dilatation dans différents matériaux

  • Amortit les vibrations et le bruit

  • Facile à lisser


Peut être poncé et peint


  • La colle peut être peinte avec la plupart des peintures et laques standard après durcissement

  • Prêt à poncer après durcissement complet


Concentration résistante au chlore/désinfection (ne convient pas à une utilisation sous-marine permanente dans les piscines)



Compatible avec la pierre naturelle



Sans solvants ni silicone

Homologation

ISEGA : Convient aux zones de transformation de produits alimentaires, p. ex. pour le collage de panneaux et de planchers dans les entreprises de transformation et de manipulation des aliments. Certificat de décharge n° : 42178 U16



EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits à faibles émissions portent la marque EC1plus.

Indication
  • Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +15 °C et +25 °C sans exposition directe au soleil

  • Les polyoléfines (dont le PE, le PP) ne peuvent être collées sans pré-traitement, p. ex. des procédures plasma ou corona.

  • Lors du collage sur PVC, ABS, PS dur, béton et surfaces à revêtement par poudre, l'application d'un primaire avec AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre (réf. 0890 100 62) est

  • recommandée :

  • Lors de l'assemblage de matériaux non absorbants (teneur en humidité du matériau ≤ 8 %), de l'eau doit être finement pulvérisée sur l'adhésif pour lui permettre de durcir complètement.

  • Les pièces collées ne doivent pas être revêtues avant que la colle n'ait complètement durci ; si elles sont revêtues trop tôt, la formation de bulles dans le revêtement ne peut pas être exclue.


Le comportement à long terme des collages entre des matériaux ayant des taux d'expansion linéaires différents doit être évalué, en particulier si une charge est placée sur eux dans des zones à températures variables


  • Nous ne pouvons présenter aucune garantie générale concernant la mouillabilité ou la capacité de collage des surfaces anodisées en raison de la variété, de l'âge et des traitements supplémentaires potentiels, tels que les huiles ou les cires, sur ces surfaces adhésives.

  • Comme les surfaces et les propriétés de l'aluminium sont difficiles à définir, nous recommandons toujours de recueillir des informations suffisantes auprès du fournisseur afin de choisir les prétraitements optimaux pour l'application de collage donnée. Des tests préliminaires suffisants sont nécessaires.

  • Pour la production et le traitement de l'acier inoxydable, des matériaux auxiliaires tels que de la cire, des huiles, etc. sont fréquemment utilisés. Ces matériaux ne peuvent généralement pas être simplement nettoyés à l'aide d'un chiffon. Il a été démontré que le nettoyage à l'aide d'un nettoyant universel de type 60 (réf. 0892 130 030, 0892 130 031), le meulage ou (de préférence) le sablage de la surface, suivi d'un nettoyage répété avec du solvant, permettait d'obtenir de bien meilleurs résultats de collage.

  • En principe, la tôle zinguée galvanisée doit être protégée contre la pénétration continue d'humidité pour empêcher la "formation de rouille blanche". Cela inclut la prévention de toute humidité résultant du contact avec la surface de collage

  • Les revêtements par poudre contenant des composants en PTFE ne peuvent pas être revêtus de manière fiable sans prétraitement (p. ex. traitement au plasma).

  • Le PMMA ne doit être collé que lorsqu'il n'est pas sous tension, sinon des fissures de contrainte sont susceptibles de se produire

  • La version actuelle des directives techniques pour l'industrie du vitrage n° 11 doit être respectée pour le collage des miroirs.
Domaine d'application
Mastic hybride polyvalent SMPSMP
UNIVERSAL
0893237100
0893237101
0893237102
SMP
SPRINT
0893237120
0893237121
0893237122
SMP
XTREME
0893237130
SMP
HIGH TACK
0893237140
SMP
CLEAR
0893237152
SMP
METALLIC
0893237160
SMP
2C
0893237170
Caoutchouc--

1

---

1

Mousses rigides--

---

Néoprène--

1

-

-

1

PE/PP-------
PMMA-

1

-

-

1

Polyamide-

2

---

2

Polycarbonate-

1

-

-

1

Polystyrène-

1

-

-

1

PTFE-------
PU

-

-

PVC

1

1

-

1

Silicone-------
Polystyrène expansé-

-

-

Surfaces peintes

Surfaces peintes-

---

Bois et matériaux en bois

Panneaux décoratifs

-

---
Bois (MDF, panneau en bois aggloméré)

-

Liège-

-

Panneaux stratifiés

2

-

2

Pierre et matériaux de construction

Béton

1

1

Surfaces bitumineuses-------
Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre

1

1

HPL

2

-

2

Pierre artificielle

2

-

2

Pierre naturelle-

---

Pierre

-

-

-
Panneaux de fibres-ciment

1

-

1

Autre

Email

2

2

Verre

Fibre de verre-

-

-

Miroir--

2

-

-

Porcelaine, céramique, carrelage

2

2

Papier--

-

-

Carton--

-

-

Treillis----

--
Cuir--

-

-

Métal

Aluminium

2

2

Plomb

2

2

Acier inoxydable

2

2

Cuivre

2

2

Laiton

2

2

Acier/fer

2

2

Zinc

2

2

Plastique

ABS

1

-

1

Plastique renforcé de fibre de verre

2

-

2

Tableau d'optimisation :
Surface/matériau Etapes d'optimisation* Remarques
(PES, EP/PES)
Couche de finition à deux composants, à base d'eau ou de solvant (PUR, acrylique) Nettoyant universel type 60En raison du grand nombre de peintures disponibles, ces données sont des recommandations. Au besoin, effectuer des essais préliminaires.
Primaires à 2 composants, à base d'eau ou de solvantNettoyant universel type 60En raison du grand nombre de primaires, ces données sont des recommandations. Au besoin, effectuer des essais préliminaires.
(PUR, acrylique, résine époxy)
Revêtement à immersion cathodique Nettoyant universel type 60
(Revêtement E)
Revêtement contreplaquéNettoyant universel type 60
ABSPrimaire AdhesionPlus pour P/W/S
GFRP (polyester non saturé), face à couche de gel ou SMC1.  Nettoyage de base avec nettoyant universel type 60
2.  Poncer avec une texture abrasive "très fine" ou un grain 60-80 puis passer l'aspirateur.
3.  Post-nettoyage avec nettoyant universel type 60
La surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque).
Caoutchouc Primaire AdhesionPlus pour P/W/S
PMMAPrimaire AdhesionPlus pour P/W/S
Polyamide Nettoyant universel type 60
PVC, PVC dur, PS durPrimaire AdhesionPlus pour P/W/S
Bois, contreplaqué, MDF, produits en bois et liègeDépoussiérage
Panneaux stratifiés HPL (Resopal, Ultrapas)Nettoyant universel type 60
Email, porcelaine, céramique, carrelageNettoyant universel type 60En raison du grand nombre de substrats disponibles, ces données sont des recommandations. Au besoin, effectuer des essais préliminaires.
MiroirNettoyant pour plastique antistatique type 20Se référer à la page 3 pour obtenir des instructions détaillées sur le collage miroir.
Béton, mortier minéral, plâtre et panneaux de fibres de cimentPrimaire AdhesionPlus pour P/W/S
Pierre artificielle (Corian, Varicor)Nettoyant universel type 60
Aluminium anodiséNettoyant universel type 60
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1. Nettoyage de base avec nettoyant universel type 60
2. Poncer légèrement avec une texture abrasive très fine
3. Post-nettoyage avec nettoyant universel type 60
Métaux non ferreux (laiton, cuivre, bronze, etc.)
Acier inoxydable (antirouille)
Acier (St 37 etc.)
Acier zingué (galvanisé à chaud ou zingué)
ZincFormation de rouille blanche en présence d'humidité
Revêtements poudrés Primaire AdhesionPlus pour P/W/SAdhesionPlus doit être utilisé pour P/W/S.

ISEGA : Convient aux zones de transformation de produits alimentaires, p. ex. pour le collage de panneaux et de planchers dans les entreprises de transformation et de manipulation des aliments. Certificat de décharge n° : 42178 U16



EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits à faibles émissions portent la marque EC1plus.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les véhicules, la carrosserie, les caravanes et pour les préfabriqués, pour la ventilation et les technologies de climatisation, les métiers du bâtiment, divers secteurs industriels et pour les métaux, les appareils et les équipements d'usine, l'industrie du papier ou les applications dans l'industrie pharmaceutique, les boissons et l'industrie alimentaire conformément à la certification ISEGA*, etc.


Les applications possibles incluent les raccords de montage, les plinthes, la pose de stratifié, les conduits de câbles, la construction d'escaliers, la fixation de façades, les éléments en sandwich (cassette), la colle pour vitrage dans la construction de meubles et de présentoirs, les systèmes solaires et éoliens, la fixation des enseignes et les miroirs conformément à la norme DIN EN 1036 pour les murs et les portes.

Mode d'emploi

Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau d'optimisation de la fiche technique.


Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet d'extrusion adapté. Appliquer la colle en traits verticaux à des intervalles de 30 cm.


Les pièces doivent être assemblées pendant le délai de formation de la pellicule. Fixer/enfoncer les pièces ensemble après l'assemblage jusqu'à atteindre la résistance fonctionnelle.



Collage miroir :


la longueur des traits appliqués ne doit pas dépasser 200 mm. La distance entre les traits doit être d'environ 200 mm. Appliquer l'adhésif en traits VERTICAUX. Monter le miroir dans un délai de 10 à 15 minutes après l'application de la colle et appuyer fermement. Le miroir doit être fixé sans contrainte pendant au moins deux jours.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Contenu

290 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polymère modifié silane

Couleur

Blanc

Temps de formation de peau min./max.

20-25 min

Densité/conditions

1,54 g/cm³ / à 20°C

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

4 mm/d / 20°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +100 °C

Résistance thermique à court terme max.

180 °C

Résistance à la traction min.

2,6 N/mm²

Temps de formation de peau min.

20 min

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

3 N/mm²

Allongement à la rupture min.

350 %

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / de 15°C à 25°C

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Sans PVC

Oui

Sans isocyanate

Oui

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet mastics-colles pneumatique Juniorfix

PISTOLET CARTOUCHE SILICONE F310 ML

Pistolet mastics-colles pneumatique puissant et léger pour application de produits en cartouches. Idéal pour les colles et les produits d'étanchéité à forte ou faible viscosité.
x 1 pcs
Pistolet à cartouches manuel 24:1 colle/mastic

MANCLKGGUN-CART-24:1-(UPTO-310ML)

Pistolet d'extrusion à cartouches manuel robuste et semi-ouvert pour adhésifs et produits d'étanchéité à viscosité élevée
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

PRIMAIRE PLAST/BOIS/PIERR C+E 250 ML

Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
Buse spéciale en V pour cartouche

BUSE PRÉDÉCOUPÉE V CUT LONG 6 CM

Buse d'application en V spécialement conçue pour les colles
x 25 pcs
Nettoyant universel type 60

SABESTO NETTOYANT ALU TYPE 60 1L

Nettoyant universel non corrosif pour différents plastiques et surfaces métalliques et revêtues de peinture par poudrage.
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.