Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic d’étanchéité pour pare-brise et vitres

Mastic d’étanchéité pour pare-brise et vitres
MASTIC D'ETANCHEITE PB CART 310ML

Art. N° 0890100043

EAN 4053479826554

Prix affichés aux clients après connexion
Mastic d’étanchéité pour pare-brise et vitres

Art. N° 0890100043
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
Un produit d'étanchéité polyvalent qui peut être enlevé, ne durcit pas et ne peut pas être peint.

Forme un film après quelques minutes


Le film de surface se reforme si le joint est endommagé



Reste collant en permanence, ne durcit pas et ne coule pas



Haut niveau de compatibilité avec les matériaux


N'attaque pas le chrome, la peinture ni le caoutchouc



Ne devient pas cassant

Indication

Ne convient pas aux joints de dilatation.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé comme mastic dans les caravanes, camping-cars, véhicules utilitaires et navires ou dans la construction d'équipements. Pour étanchéifier les fissures, les transitions, les chevauchements, les raccords boulonnés, les systèmes de toit, bandes de garniture, vitres, plafonniers et sous les profilés de recouvrement. Ne convient pas aux joints de dilatation.

Mode d'emploi

Les surfaces à sceller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pulvériser le produit d'étanchéité dans les joints, rainures, crevasses, etc. et l'étaler. L'excédent peut être éliminé à l'aide du matériau lui-même ou à l'aide de ruban d'étanchéité pour carrosserie (après un bref temps de séchage). Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.

Base chimique

Polyisobutylène

Couleur

Noir

Odeur/parfum

Caractéristique

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à +100 °C

Résistance à

Eau, Bases aqueuses, Vieillissement

Point d'éclair min.

-25 °C

Surcouchable avec peinture/vernis

Non

Résistance aux UV

Très bien

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.