Mastic de retouche, bâton époxy pour métal
Mastic de retouche, stick époxy métal haute temp.
STICK EPOXY METAL 120G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Facile à utiliser
- Pas de mélange nécessaire
- Bonne option de distribution
- Application rapide
Excellentes propriétés adhésives
- Haute résistance
- Vaste domaine d'applications
Traitement supplémentaire facile
- Convient à une large gamme d'options de post-traitement, comme le perçage, le fraisage, le sciage et le ponçage
- Peut être peinte
Haute résistance thermique jusqu'à 120 °C, brièvement jusqu'à 150 °C
Protéger du gel et des rayons directs du soleil en dehors des applications. Porter des gants lors de l'application de la pâte de réparation. En raison des différentes densités des matériaux, il existe des divergences dans les informations fournies au sujet du poids de chaque type de bâton. Pour les applications soumises à des contraintes élevées, vérifier l'adéquation de la pâte de réparation en procédant à un essai préliminaire.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour remplir les dommages superficiels sur le métal, par ex. carter d'engrenages, pièces en aluminium et moulées sous pression, etc.
Surfaces d'application : acier (brut et anodisé), tôles en zinc, fonte, aluminium, cuivre, laiton, chrome, titane, plomb et acier inoxydable
- La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse, de carburant et d'huile, et suffisamment stable
- Texturer la surface au préalable pour améliorer l'adhérence
- Tordre et déchirer ou découper la quantité requise et malaxer le produit avec les doigts jusqu'à obtenir une couleur uniforme
- Ensuite, injecter la pâte de réparation dans un délai de 2 à 3 min
- Pour améliorer le processus de modelage, se mouiller légèrement les mains avec de l'eau
- Au bout d'environ 20 min, la pâte est complètement durcie et peut être traitée
- Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique
Base chimique | Résine époxyde |
Couleur | Couleur argent |
Densité | 2,5 g/cm³ |
Longueur | 175 mm |
Diamètre (Ø) | 22 mm |
Temps de traitement min./max. | 2-5 min |
Traitement supplémentaire possible après min. | 20 min |
Conditions de traitement supplémentaire | à 20°C |
Résistance finale min. | 3 h |
Conditions de résistance finale | à 23°C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 25 °C |
Résistance thermique min./max. du produit durci | -20 jusqu'à 120 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 150 °C |
Supports avec une bonne adhérence | Cuivre, Laiton, Aluminium, Plomb, Chrome, Acier inoxydable, Fonte, Acier (brut et anodisé), Titane, Tôles en zinc |
Dureté Shore D | 85 |
Résistance à la traction min. | 6,4 N/mm² |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage à l'abri du gel, à l'abri des rayons du soleil |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!