Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic d'étanchéité carrosserie au pinceau

Mastic d'étanchéite carrosserie, au pinceau
MASTIC CARROSSERIE 1,2 KG

Art. N° 0892010
EAN 4045989476466

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Produit d'étanchéité pour une reproduction au pinceau conforme à l'original, en usine.
  • Séchage rapide

  • Peut être peint au bout d'une heure

  • Sans silicone

  • Elasticité permanente

  • Facile à étaler

  • Convient aux applications au pinceau

  • Résistant à l'eau et à l'huile minérale

  • Adhère parfaitement aux métaux nus, apprêtés et peints

  • Base : Caoutchouc nitrile
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour étanchéifier les joints en métal, les rayures et les chevauchements, ainsi que les cordons de soudage par points sur les tabliers avant et arrière, les planchers de compartiment à bagages, l'ensemble du train de roulement, le compartiment passagers, les parois latérales et les passages de roue.

Base chimique

Caoutchouc nitrile

Couleur

Gris clair

Odeur/parfum

Caractéristique

Résistance thermique min./max.

-25 jusqu'à 80 °C

Résistance thermique à court terme max.

150 °C

Résistance à

Huiles minérales, Eau

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit bien ventilé, 20°C

Point d'éclair min.

-20 °C

Sans silicone

Oui

Surcouchable avec peinture/vernis

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pinceau en nylon

BROSSE-PLATE-NYLON-B30MM

Pinceau plat pour l'application de produits à peindre
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.