Mastic d'étanchéité adhésif SMP Métallique
Mastic hybride SMP Métallique
MASTIC SMP METALLIQUE 290 ML





Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Effet métallique
- Idéal pour la fixation et l'étanchéité des surfaces métalliques
- Il est possible d'obtenir une surface similaire à un cordon de soudure
Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces
- Dans la plupart des cas, aucun primaire de colle n'est requis
- Résistant à l'humidité et au chlore
- Peut être utilisé sur surfaces humides et même mouillées
Très bonnes propriétés mécaniques
- Absorbe les mouvements dynamiques
- Elasticité permanente après durcissement
Résistance au vieillissement et inodore
Exempt d'isocyanates, de phtalates, de solvants et de silicone
- Attention, le mastic SMP métallique peut jaunir et s'effriter après une longue période d'exposition aux UV, en particulier dans les applications en extérieur.
- Ne convient pas à la construction de joints de dilatation, de joints pour vitrages feuilletés, de joints continuellement exposés à l'eau, en immersion permanente ou pour les joints périmétriques très étirés.
- Uniquement conçue pour des peintures entièrement durcies. Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces de résine artificielle (résine alkyde).


Ces données sont des recommandations s'appuyant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques.
Idéal pour les joints et fixations sans tension lorsqu'un effet métallique est souhaité, tels que dans les véhicules, les applications de carrosserie, les caravanes, les camping-cars, les conteneurs de transport, les salons professionnels, les constructions en métal, la ventilation, etc.
Excellente adhérence sur la plupart des surfaces telles que le métal (aluminium anodisé, acier inoxydable, plomb, cuivre, laiton, acier/fer, zinc), la pierre, le béton, la porcelaine, la céramique, le carrelage, le béton cellulaire, le plâtre, la pierre synthétique, le verre, les surfaces vitrées, l'émail, l'ABS et le GFK (ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, le néoprène et les revêtements bitumineux).
Les surfaces d'application doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. Nous recommandons de poncer les surfaces en plastique et en métal. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont prétraitées avec l'activateur Activating Cleaner (089010060). Il est recommandé d'effectuer un test pour vérifier que le matériau est compatible avant l'application.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre d'extrusion souhaitée. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet d'extrusion adapté.
Appliquer la colle sous la forme de cordons verticaux séparés d'une distance d'environ 10 à 20 cm. Reboucher la cartouche à l'aide d'une buse refermable pour la rendre étanche et réutilisable ultérieurement.
Les pièces doivent être assemblées pendant le délai de formation de la pellicule. Fixer/enfoncer les pièces ensemble après l'assemblage jusqu'à atteindre la résistance fonctionnelle.
Les pièces doivent être assemblées pendant le délai de formation de la pellicule. Fixer les pièces ensemble après l'assemblage jusqu'à atteindre la résistance fonctionnelle.
Eliminer toute trace de colle ayant débordé pendant qu'elle est encore fraîche. La colle durcie ne peut être nettoyée que mécaniquement.
Contenu | 290 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polymère modifié silane |
Couleur | Argent métallique |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2,5 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +90 °C |
Résistance à la traction min. | 2 N/mm² |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 2.2 N/mm² |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / de 10°C à 25°C |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Sans isocyanate | Oui |
Fiches de données de sécurité(X)
/Cdt
PISTOLET A CARTOUCHES MANUEL-310ML
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
BUSE DAPPLICATION STANDARD