Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic d'étanchéité acrylique

Mastic d'étanchéité acrylique
MASTIC ACRYLIQUE 310ML BLANC

Art. N° 0892165

EAN 4011231895514

Prix affichés aux clients après connexion
Mastic d'étanchéité acrylique

Art. N° 0892165
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
Pour l'étanchéité des joints intérieurs à faible absorption des mouvements
  • Excellente adhérence pour les peintures et les enduits disponibles dans le commerce, il est possible de les laquer ou de les enduire

  • Le produit a une large gamme d'applications et convient aux joints intérieurs sujets à une faible expansion

  • Sans silicone

  • Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
Indication
  • Ne convient pas à une utilisation dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540

  • En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages, des essais préliminaires sont nécessaires pour exclure toute interaction

  • Faire attention aux joints d'étanchéité qui ont été entièrement laqués. Ils ont tendance à développer des fissures lorsqu'un mouvement se produit dans le joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité et provoque ainsi la formation de fissures dans la peinture

  • La vitesse de prise dépend de la température d'application, des conditions météorologiques et de l'humidité du matériau support. La prise est considérablement retardée en cas de temps froid et humide

  • Les dimensions des joints doivent être respectées, les joints larges doivent notamment être pré-remplis avec un fond de joint PE

  • Une décoloration peut se produire dans le bois contenant de l'acide tannique

  • Ne pas utiliser avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés

  • Non adapté au collage ou au remplissage de cavités

  • En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre

  • Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement

  • Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1


  • Comportement au feu : Classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 5 %

  • Perte de volume : ≤ 45 %

  • Comportement à la traction après immersion dans l'eau (à 23 °C), ductile : ≥ 25 %

  • Durabilité : Réussi


Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le scellement des fissures et dommages à l'enduit, au béton et au gypse.

Mode d'emploi
  • Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse

  • Un primaire (par ex. avec Primaire et apprêt pour silicone) permet d'améliorer l'adhérence des surfaces absorbantes ou poreuses

  • Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique.

Couleur

Blanc

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Dispersion de résine acrylique

Densité

1,6 g/cm³

Odeur/parfum

Parfum délicat

Déformation maximale admissible

5 %

Dureté Shore A

50

Allongement à la rupture min.

250 %

Conditions d'allongement de rupture

pour film de 2mm

Vitesse de polymérisation

1 mm/d

Conditions de polymérisation

23°C et 50% d'humidité relative

Temps de formation de peau min.

10 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Propriétés fongicides

Non

Sans silicone

Oui

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 80 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance aux UV

Oui

Compatibilité peinture

Oui

Surcouchable avec peinture/vernis

Oui

Pré-traitement de surface requis

Sur les surfaces absorbantes ou poreuses

Rapport de mélange

Ratio de mélange des mastics d'étanchéité acryliques avec l'eau = 1:1 à 1:5

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / à 20°C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel, haute performance

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception semi-ouverte de haute qualité, en tôle d'acier et poignée ergonomique en plastique
x 1 pcs
Pistolet de calfeutrage manuel pour cartouches Basic

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception simple, semi-ouverte, en tôle d'acier avec montants rivetés
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 6MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 10MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 15MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 20MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 30MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 25 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 40 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 50 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Lisseur de joint forme géométrique avec bords biseautés

JNTSMTHR

Avec ses bords biseautés, le lisseur de joint est particulièrement adapté aux applications sanitaires
x 5 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.