Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic acrylique coupe-feu ACR 240

Mastic acrylique coupe-feu ACR 240
MASTIC ACRYLIQUE CF ACR 240 310 ML

Art. N° 0893311000

EAN 4065746295109

Prix affichés aux clients après connexion
Mastic acrylique coupe-feu ACR 240

Art. N° 0893311000
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
Mastic acrylique coupe-feu intumescent et haute performance pour le scellement coupe-feu des joints linéaires et des passages de service (joint de pénétration).
  • Résistance au feu jusqu'à EI 240

  • Mise en œuvre rapide, principalement d'un côté de la paroi

  • Excellente insonorisation dans les joints de seulement 12 mm de profondeur

  • Niveaux minimes de substances dangereuses libérées

  • Sans halogène ni silicone, peut être peint

  • Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces

  • Résistance à l'humidité et aux projections d'eau

  • Inodore et résistant aux UV

  • Testé de manière approfondie dans des applications résistantes au feu
Indication

L'utilisation en tant que segments coupe-feu ou garnitures de joint doit être conforme aux normes ETA-21/0084, ETA-21/0085 et aux instructions de montage.

ETA 21/0084 Etanchéité des joints linéaires


ETA-21/0085 Joint de pénétration

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour le scellement coupe-eu des joints horizontaux et verticaux avec une charge d'expansion minimale dans les murs massifs, les cloisons flexibles et les planchers massifs.

  • Pour le scellement coupe-feu des tuyaux métalliques et plastiques et des câbles électriques dans les murs massifs, les cloisons flexibles et les planchers massifs.
Mode d'emploi

La surface d'application doit être propre et exempte de poussière et de graisse. Fixer le pistolet mastics-colles. Pour un travail de précision, utiliser une spatule ou un couteau. Si du mastic de rebouchage est nécessaire, l'installer solidement à la profondeur spécifiée.

Couleur

Blanc

Classe du matériau de construction

B-s1, d0

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Contenu

310 ml

Base chimique

Acrylate

Type de récipient

Cartouche

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 30°C

Densité

1,56 g/cm³

Résistance thermique min. du produit durci

-20 °C

Résistance thermique max. du produit durci

70 °C

Temps de formation de peau min.

25 min

Poids du produit (par pièce)

554,000 g