Mastic VAKU 50
Mastic, VAKU50
VAKU50-MASTIC-SYNTHETIQUE-DURCISS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Niveau d'élasticité élevé
Idéal pour le modelage et les retouches sur les contours
Excellente adhérence
Temps de séchage court
Permet de poursuivre directement avec le traitement ultérieur et ainsi de gagner du temps
Facile à poncer
Pratique
Peut aussi être utilisé sur d'autres substrats
Multifonction
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 50 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 3 g/l.
Résistance thermique jusqu'à 80 °C
Conseil : Il est recommandé de procéder à des essais préliminaires en raison de la grande diversité des compositions de plastiques ! Il est conseillé de procéder au prétraitement avec un primaire pour plastique monocomposant afin de garantir une adhérence optimale.
Ne convient pas à la réparation des points de rupture.
Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Auto/poids lourds :
Construction et réparation de véhicules. Mastic élastique pour réparer les rayures, les chocs et les contours (par ex. dommages sur les pare-chocs) sur les pièces en plastique à peindre.
Métal :
Mastic élastique pour réparer les rayures, les chocs et les contours sur les pièces en plastique à peindre.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer les surfaces. Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau. Voir les informations sur le ponçage humide fournies séparément.
Contenu | 590 ml |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Poids net | 970 g |
Conditions pour concentration de COV | ChemVOCFarb |
Base chimique | Résine polyester |
Couleur | Anthracite |
Teneur en durcisseur | 2 % |
Densité | 1,858 g/cm³ |
Durée d'utilisation max. | 5 min |
Durée d'utilisation min. | 4 min |
Conditions de durée d'utilisation | à 20°C |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Temps de séchage min. | 20 min |
Temps de séchage max. | 30 min |
Résistance thermique max. du produit durci | 80 °C |
Concentration de COV max. acceptable | 250 g/l |
Concentration de COV max. | 3 g/l |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!