Mastic VAKU 30
Mastic, VAKU30
MASTIC- DURCISSEUR- VAKU 30- 2KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ne fissure pas sur les bords lors d'un ponçage fin
Elasticité optimale pour obtenir des surfaces lisses et fermées
Aucune retouche nécessaire avec du mastic fin
Séchage rapide
Garantit un traitement ultérieur rapide pour gagner du temps (ponçage, remplissage et application de la couche de finition)
Ponçage facile, dégagement de poussière minimisé
- Pratique
- Simplifie le traitement ultérieur du mastic
Pouvoir garnissant élevé et haute résistance
Résistance thermique jusqu'à 80 °C
Astuce 1
Pour une protection anticorrosion optimale et une adhérence fiable, apprêter la zone à traiter avec le produit Multi-Fill bicomposant avant d'appliquer le mastic (ne pas utiliser de primaire monocomposant, sous peine de perte d'adhérence)
Astuce 2
Mieux vaut utiliser moins de produit. Pour une application sans pores, il est important d'appliquer le mastic en plusieurs couches fines.
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 30 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 0 g/
Ne pas utiliser sur les surfaces très abîmées.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces zinguées et galvanisées à chaud, le plastique renforcé à la fibre de verre et le bois
Universel, peut être utilisé sur toutes les surfaces
Auto/poids lourds
Construction et réparation de véhicules, avec adhérence universelle sur l'acier, l'aluminium, le zinc et le GFRP
Métal
Construction de machines, pour combler les irrégularités et les points de soudure. Adhérence universelle sur l'acier, l'aluminium et le zinc
Bois
Idéal comme mastic de réparation dans le secteur de la construction. Pour une utilisation universelle sur tous les types de bois. Idéal pour la rénovation du bois et pour la construction de fenêtres et de portes. Non compatible pour une utilisation sur des bois huileux. Ne pas utiliser sur les surfaces très abîmées.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.
Dosage : 2 % de durcisseur
Durée d'utilisation
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 20 °C
Papier abrasif
- P80-280
- Procéder au ponçage à l'eau uniquement une fois le produit complètement sec
Contenu | 1,249 L |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Poids net | 1960 g |
Conditions pour concentration de COV | ChemVOCFarb |
Base chimique | Résine polyester |
Couleur | Beige |
Teneur en durcisseur | 2 % |
Densité | 1,569 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée d'utilisation max. | 4 min |
Durée d'utilisation min. | 3 min |
Conditions de durée d'utilisation | à 20°C |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Temps de séchage min. | 20 min |
Temps de séchage max. | 30 min |
Conditions d'application | jusqu'à 90% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Résistance thermique max. du produit durci | 80 °C |
Concentration de COV max. acceptable | 250 g/l |
Concentration de COV max. | 0 g/l |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Articles supplémentaires | Papier abrasif Useit, réf. 0581 3... |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!