Mastic VAKU 20
Mastic, VAKU20
PUTY-FINE-(VAKU-20)-2000G
Art. N° 089260202
EAN 4050641100122
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Combinaison mastic et résine optimale
- Remplissage non poreux et fermé
- Faible émission de poussière lors du ponçage
Séchage rapide
Permet de poursuivre directement avec le traitement ultérieur (ponçage, remplissage et application de la couche de finition) et ainsi de gagner du temps
Facile à poncer
- Pratique
- Simplifie le traitement ultérieur de l'objet
Pigmentation de couleur blanc brillant
- Surface et préparation optimales pour la peinture de finition
- Idéal pour la fabrication de meubles et de maquettes
Résistance thermique jusqu'à 80 °C
Pointe : Avant d'appliquer le revêtement final, écrémer la zone réparée avec un primaire universel monocomposant ou bicomposant, le primaire HS ou Rust Stop Quattro (pour éliminer les risques de marquage sur les bords et de ternissement)
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 20 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 2 g/l
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Automobile/fret
Pour éliminer les dommages de peinture mineurs et les rayures, et pour boucher les pores et les zones irrégulières dans les applications de remplissage et de remplissage universel.
Métal
Traitement de surface extrêmement fin pour garantir une finition optimale.
Bois
Convient comme mastic fin ou universel, pour tous les types de bois. Ne convient pas aux bois huileux. Ne pas utiliser sur les surfaces très abîmées.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur
Dosage : 2 % de durcisseur
Durée d'utilisation
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 20 °C
Papier abrasif
- P80-280
- Procéder au ponçage à l'eau uniquement une fois le produit complètement sec
Contenu | 1,124 L |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Poids net | 1960 g |
Conditions pour concentration de COV | ChemVOCFarb |
Base chimique | Résine polyester |
Couleur | Blanc |
Teneur en durcisseur | 2 % |
Densité | 1,744 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée d'utilisation max. | 5 min |
Durée d'utilisation min. | 4 min |
Conditions de durée d'utilisation | à 20°C |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Temps de séchage min. | 20 min |
Temps de séchage max. | 30 min |
Résistance thermique max. du produit durci | 80 °C |
Concentration de COV max. acceptable | 250 g/l |
Concentration de COV max. | 2 g/l |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Articles supplémentaires | Papier abrasif Useit, réf. 0581 30..., 0581 31..., 0581 330... |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!