Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic VAKU 70

Mastic, VAKU70
MASTIC FIBRES- DURCISSEUR-VAKU 70- 1,8KG

Art. N° 089260702

EAN 4045989431298

Prix affichés aux clients après connexion
Mastic VAKU 70

Art. N° 089260702
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
Mastic de renfort en fibre de verre pour combler les fissures, les trous, et pour réparer les plastiques renforcés à la fibre de verre.

Proportion équilibrée de fibres de verre


  • Excellentes propriétés d'application

  • Facile à utiliser


Adhérence et stabilité excellentes


  • Particulièrement adapté à une utilisation sur surfaces verticales

  • Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces zinguées et galvanisées à chaud.

  • Idéal comme mastic garnissant après la réparation des pièces en fibre de verre avec la résine de réparation VAKU 80.


Durcissement rapide


  • Permet de passer aux étapes suivantes rapidement et de gagner du temps.


Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 70 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 4 g/l.



Résistance thermique jusqu'à 80 °C

Indication

Astuce : Revêtement possible avec les mastics VAKU 20, VAKU 30 et VAKU 40 sans ponçage entre deux couches.



Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Auto/poids lourds :


Construction et réparation de véhicules, pour compenser les irrégularités, les fissures et les trous. Pour réparer les plastiques renforcés en fibre de verre. Accessoires de camions et de voitures de tourisme.



Métal :


Construction de machines et constructions en acier pour réparer les grandes surfaces endommagées. Pour réparer les plastiques renforcés en fibre de verre.

Mode d'emploi

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer les surfaces. Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau. Voir les informations sur le ponçage humide fournies séparément.

Contenu

1120,8 ml

Odeur/parfum

Caractéristique

Poids net

1760 g

Conditions pour concentration de COV

ChemVOCFarb

Base chimique

Résine polyester

Couleur

Vert

Teneur en durcisseur

2 %

Densité

1,606 g/cm³

Durée d'utilisation max.

5 min

Durée d'utilisation min.

4 min

Conditions de durée d'utilisation

à 20°C

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Temps de séchage min.

20 min

Temps de séchage max.

30 min

Résistance thermique max. du produit durci

80 °C

Concentration de COV max. acceptable

250 g/l

Concentration de COV max.

4 g/l

Durée de stockage après production

12 Mois

Articles supplémentaires

Papier abrasif Useit, réf. 0581 3...

Mastic VAKU 70 comprenant:
1 x
Durcisseur VAKU (durcisseur au peroxyde)

HAERT-SPACHTMA-VAKU-TUBE-40G

Description: Durcisseur de mastic pour notre mastic polyester VAKU 20–VAKU 80
Quantité: 1 x
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.