Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Massette Simplex Avec corps en aluminium

Massette Simplex
MARTEAU SOUPLE SIMPLEX

Art. N° 071572 30
EAN 4011231746878

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Mallet with ergonomic wooden handle, aluminium housing and interchangeable hammer heads
  • Le corps en aluminium léger déséquilibre légèrement le marteau pour permettre une frappe ciblée

  • Avantage considérable en termes de poids par rapport aux maillets classiques

  • Le diamètre important des embouts de frappe par rapport au corps empêche tout impact dévié susceptible d'endommager la pièce à travailler

  • Les embouts de frappe ne tachent pas

  • 2 marteaux en 1 avec 2 embouts de frappe différents
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • L'embout de frappe bleu est idéal pour la pose d'éléments plaqués.

  • L'embout de frappe blanc est idéal pour enfoncer les pièces métalliques

Diamètre d'insert de tête de marteau (Ø)

50 mm

Matière de la poignée longue

Bois

Matière du boîtier

Acier

Matière de l'insert de tête de frappe

Plastic, Soft plastic

Longueur de manche

310 mm

Longueur

330 mm