Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Maillet sans rebond SECURAL avec surfaces d'impact en polyuréthane

Maillet sans rebond BORD SPÉCIAL
MASSETTE SECURAL

Art. N° 071572 35

EAN 4024835048880

Prix affichés aux clients après connexion
Maillet sans rebond SECURAL avec surfaces d'impact en polyuréthane

Art. N° 071572 35
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
Maillet avec têtes de frappe rectangulaires interchangeables et une liaison incassable entre la tête et le manche

Sans rebond, réduit la déformation sur les joints


  • Polyvalent pour les coins, les bords et les zones où les maillets conventionnels à têtes de frappe rondes ne sont pas adaptés

  • Force de frappe extrêmement élevée avec des caractéristiques sans rebond pour réduire la déformation sur les joints en raison de l'impact retardé de la grenaille d'acier dans la tête, ce qui empêche le rebond sans perte de force

  • Amortissement sans rebond élevé grâce au rapport optimal entre la masse de grenaille et la masse de tête et aux propriétés d'amortissement des surfaces d'impact en polyuréthane

  • Faible vibration et faible bruit grâce à un amortissement sans rebond par rapport aux marteaux en acier


La plus haute qualité d'Allemagne


  • Absolument incassable, puisque la tête et la poignée sont constituées d'une seule pièce en acier et les deux côtés de la tête en acier sont soudés dans le sens de la longueur

  • Poignée ergonomique en caoutchouc pour une manipulation facile et une prise en main sûre pendant le travail

  • Utilisation à long terme possible, car les têtes de frappe sont disponibles comme pièces de rechange et peuvent être facilement remplacées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ses surfaces de frappe rectangulaires rendent le maillet idéal pour la pose de parquet et de sols stratifiés ainsi que pour la construction de fenêtres et de portes, mais il est également adapté pour la construction sèche et la fabrication de meubles ainsi que pour la menuiserie et le travail de tôles.

Longueur d'insert de tête de marteau x largeur d'insert de tête de marteau

30 x 40 mm

Matière de la poignée longue

Tuyau en acier à armature en caoutchouc

Matière du boîtier

Acier

Matière de l'insert de tête de frappe

Polyurethane

Longueur de manche

275 mm

Longueur

300 mm

Poids du marteau

680 g

Pièces détachées pour ce produit:
Embout de tête Pour maillet Secural

INSERT-MASSETTE SECURAL-2PCS

Contenu : 2 pièces
x 2 pcs