Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Masse magnétique

Masse magnétique
MASSE MAGNÉTIQUE

Art. N° 0691500293

EAN 4049557071213

Prix affichés aux clients après connexion
Masse magnétique

Art. N° 0691500293
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
Permet de changer en quelques secondes la terre magnétique des pinces de préhension
  • Pour le raccordement à la terre avec fente de serrage et vis de serrage

  • La protection en caoutchouc empêche les copeaux d'acier de se coller à l'aimant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (H)

70 mm

Diamètre (Ø)

95 mm

Capacité de maintien

17 kg

Poids du produit (par pièce)

554,000 g

Largeur de fente de serrage

12 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de mise à la masse avec cosse en cuivre

CÂBLE DE MASSE