Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Masque pliable FMH 4000 V FFP3 NR D Avec valve

Masque pliable FFP3 FMH 4000 avec valve

Art. N° 0899110434

EAN 4065233025554

Prix affichés aux clients après connexion
Masque pliable FMH 4000 V FFP3 NR D Avec valve

Art. N° 0899110434

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Masque jetable FFP3 très efficace et extrêmement confortable à porter avec un ajustement optimal
  • Port confortable même pour les porteurs des lunettes grâce aux matériaux souples et à la forme spéciale dans laquelle le flux d'air est évacué vers le bas pendant l'expiration

  • Réduction de la résistance à l'expiration et évacuation plus facile de l'humidité et de la chaleur grâce à la valve d'expiration confortable

  • La classe de filtre est indiquée sur le masque pour une meilleure identification

  • Protection parfaite grâce à un ajustement optimal sur le visage

  • Tenue améliorée grâce à la barrette nasale insérée dans le matériau filtrant

  • Serre-tête élastique

  • Peut être combiné avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protection contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée dangereux/toxiques, ainsi que contre les substances cancérigènes, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du ponçage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors du soudage ou au contact de bactéries, virus, moisissures et spores

Classe du filtre

FFP3 avec valve

Design

Avec valve

Norme EN

149:2001 + A1:2009

Couleur

Blanc